SXE9575-Z70-81-33N 5/2-Wegeventil, Mono, ISO3, 24VDC, 4W
5/2-Wegeventil
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:SXE9575-Z70-81-33N
Rubix:286589
Hersteller:SXE9575-Z70-81-33N


Technische Zusammenfassung
| Typ | sxe9575-z70-81-33n 5/2-wegeventil, mono, iso3, 24vdc, 4w |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
Produktdetails : SXE9575-Z70-81-33N 5/2-Wegeventil, Mono, ISO3, 24VDC, 4W
5/2-WEGEVENTIL-MONO ISO3 24VDC 4W
5/2-WEGEVENTIL-MONO ISO3 24VDC 4W
Technische Informationen
Attribute
| Typ | sxe9575-z70-81-33n 5/2-wegeventil, mono, iso3, 24vdc, 4w |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Spannung | 24 V |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Volumenstrom | 4400 l/min |
| Werkstoff | nbr |
| Druckbereich | 1...16 bar |
| Größe des Anschlusses | 1/2 |
| Min. Betriebsdruck | 1 bar |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
219,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
261,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen