SXE1575-Z50-81-33N 5/2-Wegeventil, Bist, ISO3, 24VDC, 4W
5/2-Wegeventil
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:SXE1575-Z50-81-33N
Rubix:286538

Produktdetails : SXE1575-Z50-81-33N 5/2-Wegeventil, Bist, ISO3, 24VDC, 4W
5/2-WEGEVENTIL-BIST ISO3 24VDC 4W
5/2-WEGEVENTIL-BIST ISO3 24VDC 4W
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schieberventil |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 4400 l/min |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
295,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
351,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
