KRU08-00 Steckverb. schwer entflammbar
45°-Einschraubwinkel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:KRU08-00
Rubix:3053662
Hersteller:KRU08-00
EAN:3618036025606

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt, flammhemmend (ul-94 v-0), messing c3604bd, pom, nbr (dichtungen) |
|---|---|
| Anschluss 1 | plug-in ø8 mm |
Dokumente
Produktdetails : KRU08-00 Steckverb. schwer entflammbar
Flammenbeständige One-Touch-Armaturen der Serie KR können in einem weiten Druckbereich vom leichten Unterdruck bis zu einem Druck von 145 PSI eingesetzt werden. Ein spezielles Profil sorgt für eine formschlüssige Abdichtung und einen verringerten Widerstand beim Einführen des Schlauchs. KR-Armaturen sind besonders geeignet für Verrohrungen in beengten Räumen. Gehäuse und Gewindeteil können sich drehen.
KRU-00, Flammenbeständig, Steckverbindung, "Y"-Verzweigung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13 g |
|---|---|
| Werkstoff | pbt, flammhemmend (ul-94 v-0), messing c3604bd, pom, nbr (dichtungen) |
| Anschluss 1 | plug-in ø8 mm |
| Profil | y-verteiler (y-verbindung) |
| Anschluss 2 | plug-in ø8 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
103,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen