Zange für Sicherungsringe Knipex 44 23 J21, Min. Durchmesser: 19 mm | Max. Durchmesser: 60 mm
Zange für Sicherungsringe Knipex
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Knipex:44 23 J21
Rubix:1029693
EAN:4003773042976



Dokumente
Produktdetails : 44 23 J21 Sicherungsringzange
Die Knipex Sicherungsringzange ist für einen präzisen Halt beim Montieren und Demontieren von Innen-Sicherungsringen in Bohrungen ausgelegt. Die robuste Bauweise und rutschhemmenden Spitzen gewährleisten eine zuverlässige und sichere Anwendung im industriellen Umfeld.
Eigenschaften:
Die Knipex Sicherungsringzange eignet sich für die Montage und Demontage von Innen-Sicherungsringen (Seegerringen) in Bohrungen. Dank der geschmiedeten Ausführung bietet sie eine hohe Stabilität und ist für den intensiven Werkstatteinsatz konzipiert. Die massiven, rutschfesten Spitzen sorgen für einen sicheren Halt der Sicherungsringe, auch unter hoher Belastung. Die verchromte Oberfläche schützt effektiv vor Korrosion und verlängert die Lebensdauer des Werkzeugs. Kunststoffummantelte Griffe gewährleisten eine ergonomische Handhabung sowie hohen Bedienkomfort.
Spezifikationen:
• Oberfläche: verchromt
• Griffausführung: kunststoffummantelt
• Spitzen: stabil und rutschhemmend
Normen:
• DIN 5256 D – legt Abmessungen, Spitzenform und Anforderungen für Sicherungsringzangen (Elastikringe) fest
• REACH-konform
Eigenschaften:
Die Knipex Sicherungsringzange eignet sich für die Montage und Demontage von Innen-Sicherungsringen (Seegerringen) in Bohrungen. Dank der geschmiedeten Ausführung bietet sie eine hohe Stabilität und ist für den intensiven Werkstatteinsatz konzipiert. Die massiven, rutschfesten Spitzen sorgen für einen sicheren Halt der Sicherungsringe, auch unter hoher Belastung. Die verchromte Oberfläche schützt effektiv vor Korrosion und verlängert die Lebensdauer des Werkzeugs. Kunststoffummantelte Griffe gewährleisten eine ergonomische Handhabung sowie hohen Bedienkomfort.
Spezifikationen:
• Oberfläche: verchromt
• Griffausführung: kunststoffummantelt
• Spitzen: stabil und rutschhemmend
Normen:
• DIN 5256 D – legt Abmessungen, Spitzenform und Anforderungen für Sicherungsringzangen (Elastikringe) fest
• REACH-konform
Stärken
• Minimiertes Abrutschrisiko durch rutschfeste Spitzen
• Hohe Lebensdauer dank geschmiedeter Konstruktion und Korrosionsschutz
• Präzises Einsetzen und Entfernen von Innen-Sicherungsringen
• Dauerhafter Arbeitskomfort durch ergonomisch ummantelte Griffe
• Zuverlässiger Korrosionsschutz für den langfristigen Einsatz
• Hohe Lebensdauer dank geschmiedeter Konstruktion und Korrosionsschutz
• Präzises Einsetzen und Entfernen von Innen-Sicherungsringen
• Dauerhafter Arbeitskomfort durch ergonomisch ummantelte Griffe
• Zuverlässiger Korrosionsschutz für den langfristigen Einsatz
Anwendungen
Die Sicherungsringzange ist optimal geeignet für Wartungswerkstätten, mechanische Montagelinien und Reparaturabteilungen. Sie findet Anwendung im Maschinenbau, in der industriellen Fertigung, der Automobilindustrie sowie in der Instandhaltung und vorausschauenden Wartung. Durch ihre Konstruktion ist sie ideal für Arbeiten an Wellen, Bohrungen und metallischen Baugruppen, bei denen eine präzise Handhabung von Sicherungsringen entscheidend ist.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 185x68x46 mm |
|---|---|
| Länge | 170 mm |
| Gewicht | 138 g |
| Min. Durchmesser | 19 mm |
| Max. Durchmesser | 60 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
131,52 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
156,51 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std