4 22X24 Doppelringschlüssel gerade UD-Profil 22x24mm

4 13X15 Doppelringschlüssel gerade UD-Profil 13x15 mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:4 22x24
Rubix:1045616
Hersteller:6055300
EAN:4010886605530
4 22X24 Doppelringschlüssel gerade UD-Profil 22x24mm

Technische Zusammenfassung

Öffnung22x24
Länge233 mm
Typring-maulschlüssel
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4 22X24 Doppelringschlüssel gerade UD-Profil 22x24mm


Ausführung nach DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085, Flache Ausführung, Mit dünnwandigen Ringen, UD-Profil, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, *nicht genormt
Ausführung nach DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085, Flache Ausführung, Mit dünnwandigen Ringen, UD-Profil, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht184 g
Öffnung22x24
Länge233 mm
Typring-maulschlüssel
Endbearbeitungverchromt
Zolltarifcode82041100
29,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,58 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen