Lochsäge Bosch 2608550065, Durchmesser: 82 mm
3tlg. Hohlbohrkronen-Set, SDS-plus
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608550065
Rubix:1608590
EAN:3165140046213

Produktdetails : 2608550065 Hohlbohrkronen-Set 3-tlg. SDS-plus 82x54mm
Die SDS plus-9 Hohlbohrkrone ist ideal für das Schneiden von Löchern geeignet, insbesondere für die Installation von Schalterdosen. Sie besteht aus höchst robustem Carbide mit feiner Körung, das optimale Verschleißfestigkeit beim Bohren sicherstellt. Darüber hinaus ist die Anzahl der asymmetrischen Carbide-Zähne am Bohrer an seinen Durchmesser angepasst, womit er zur richtigen Wahl bei Bohrungen für die Installation von Schalterdosen wird. Der Bohrer ist für den Einsatz in Beton, Mauerwerk und Kalksandstein vorgesehen. Er ist kompatibel mit SDS plus oder Sechskantschaftbohrern. Durchmesser mm: 82, Bohrkronentiefe (L1) mm: 54, Arbeitslänge (L2) mm: 72, Schneiden, Anzahl: 6
Hohlbohrkronen SDS plus-9 Set, 3-teilig, 82 x 54 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 902 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 244x115x91 mm |
| Gewicht der Verpackung | 905 g |
| Durchmesser | 82 mm |
| Zolltarifcode | 82075010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
380,58 € exkl. MwSt.
/ 3 Stück
452,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
