Lochsäge Bosch 2609390036, Durchmesser: 6.35 mm

SDS-plus-Adapter, 5/8-18 UNF 32 bis 210mm

Siehe technische Informationen
Referenzen
Bosch:2609390036
Rubix:1609576
EAN:3165140087803
BOS-2609390036 SDS-plus-Adapter, 5/8-18 UNF 32 bis 210mm
Technische Zusammenfassung
Durchmesser6,35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2609390036 SDS-plus-Adapter, 5/8-18 UNF 32 bis 210mm


Der SDS plus Adapter verbindet die Lochsäge mit dem Elektrowerkzeug und gestattet die Verwendung von Lochsägen in SDS plus Hämmern mit Drehstopp. Er ist geeignet für alle SDS plus Hämmer mit Drehstopp.
SDS plus-Adapter, 5/8 Zoll - 18 UNF, 32 bis 210 mm

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht180 g
Verpackungsmaße (L x B x H)135x52x41 mm
Gewicht der Verpackung180 g
Durchmesser6,35 mm
Zolltarifcode84661038
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,79 exkl. MwSt.
/ Stück
39,02 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen