5907F/1168 Klebeband 5907, Schwarz, 1168mm x 66m, 0.20mm
3M™ VHB™ Klebeband 5907
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:59071168
Rubix:3479366
Hersteller:7100193900
EAN:56936177911438

Technische Zusammenfassung
| Breite | 1168 mm |
|---|---|
| Länge | 66 m |
| Werkstoff | modifizierter acrylat-klebstoff |
Produktdetails : 5907F/1168 Klebeband 5907, Schwarz, 1168mm x 66m, 0.20mm
Sehr anpassungsfähiges doppelseitiges Hochleistungsklebeband für dauerhaft starke Verbindungen im Innen- und Außenbereich. Für pulverlackierte Oberflächen. Ideal für Display- und Touchpanel-Verklebung
Dream, Design, Deliver – mit unserem 3M™ VHB™ Klebeband 5907. Dieses Klebeband ist schwarz, 0,2 mm dick und besteht aus modifiziertem Acrylat-Klebstoff um einen sehr anpassungsfähigen Schaumstoffkern. Es ersetzt Nieten, Schweißnähte und Schrauben. Das Klebeband dient zur schnellen und einfachen Herstellung einer starken und haltbaren dauerhaften Verbindung. Setzen Sie dieses leistungsfähige, viskoelastische Klebeband auf den verschiedensten Oberflächen, wie z. B. Pulverbeschichtungen, ein. Ideal für Anwendungen mit dünner Klebstoffschicht.
Stärken
Sehr hohe Anpassungsfähigkeit
Sehr hohe Haftung auf nahezu allen Pulverlacken
Sehr hohe Stoßfestigkeit
Erweiterte Design-Möglichkeiten
Sehr hohe Haftung auf nahezu allen Pulverlacken
Sehr hohe Stoßfestigkeit
Erweiterte Design-Möglichkeiten
Anwendungen
Für den Innen- und Außenbereich
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 1168 mm |
|---|---|
| Länge | 66 m |
| Werkstoff | modifizierter acrylat-klebstoff |
| Stärke | 0,2 mm |
| Farbe | schwarz |
| Typ des Bandes | schaumstoff-klebeband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.516,53 € exkl. MwSt.
/ Rolle
5.374,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage