49591216 Klebeband 4959F, Weiß, 12mm x 16.5m, 3.0mm
3M™ VHB™ Klebeband 4959
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7000072522
Rubix:3479355
Hersteller:7000072522

Dokumente
Produktdetails : 49591216 Klebeband 4959F, Weiß, 12mm x 16.5m, 3.0mm
3M VHB Hochleistungs-Klebebänder sind doppelseitige Klebebänder aus geschlossenzelligem Acrylat-Klebstoff. Sie bieten gute Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen. Glatte oder strukturierte Oberflächen lassen sich vollflächig spannungsfrei verbinden. Ideal geeignet für eine Vielzahl von Werkstoffen mit hoher Oberflächenenergie, wie z. B. Metalle (Stahl, Aluminium etc).
3M VHB Hochleistungs-Klebebänder sind doppelseitige Klebebänder aus geschlossenzelligem Acrylat-Klebstoff. Sie bieten gute Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen. Glatte oder strukturierte Oberflächen lassen sich vollflächig spannungsfrei verbinden. Ideal geeignet für eine Vielzahl von Werkstoffen mit hoher Oberflächenenergie, wie z. B. Metalle (Stahl, Aluminium etc).
Stärken
Hohe Klebkraft auf Metall|| Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit;Erweiterte Design-Möglichkeiten|| Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff;Nahezu unsichtbare Klebebverbindung sorgt für ein optimiertes Design|| Reduzierte Nachbearbeitung;3 mm dickes, robustes doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband in Weiß mit beidseitigem Universalklebstoff haftet auf zahlreichen Materialien mit hoher Oberflächenenergie|| Schnelle und einfache Verbindungen;Kann mechanische Verbindungselemente (Nieten, Schweißnähte, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen, wodurch Bohren, Schleifen, Nachbearbeitung, Schrauben, Schweißen und Säubern eingespart werden|| Senkung von Produktionskosten;Hohe dynamische Belastungsabsorption reduziert Vibrationen und Stöße|| Ideal für Metallverbindungen;Schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.|| Schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.;Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien|| Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien
Anwendungen
Für den Innen- und Außenbereich;Zur Verbindung von Metallen wie z. B. Stahl, Edelstahl, Aluminium und anderen hochenergetischen Werkstoffen
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 84x297x313 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 3093 g |
| Breite | 12 mm |
| Länge | 16,5 m |
| Werkstoff | acryl (klebstoff) |
| Stärke | 3 mm |
| Farbe | grau |
| Typ des Bandes | schaumstoff-klebeband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
361,98 € exkl. MwSt.
/ 6 Rollen
430,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage