49121216 3M SCOTCH 4912F 12MM KLEBEBAND WEISS

3M™ VHB™ Klebeband 4912F

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:491212
Rubix:2952268
Hersteller:7000072300
EAN:4001895594182
brand logo
video-play-icon.png

Technische Zusammenfassung

Breite12 mm
Länge16,5 m
Stärke2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 49121216 3M SCOTCH 4912F 12MM KLEBEBAND WEISS


Das 3M™ VHB™ Klebeband 4912F, weiß, ist ein robustes, 2 mm dickes, doppelseitiges Klebeband aus geschlossenzelligem Acrylatschaum. Es haftet auf Materialien mit hoher Oberflächenenergie.
Ideal für Verklebungen von Metalloberflächen.

Stärken


• Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
• Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
• Nahezu unsichtbare Klebebverbindung sorgt für ein optimiertes Design
• 2 mm dickes, robustes doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband in Weiß mit beidseitigem Universalklebstoff haftet auf zahlreichen Materialien mit hoher Oberflächenenergie
• Kann mechanische Verbindungselemente (Nieten, Schweißnähte, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen, wodurch Bohren, Schleifen, Nachbearbeitung, Schrauben, Schweißen und Säubern eingespart werden
• Hohe dynamische Belastungsabsorption reduziert Vibrationen und Stöße
• Schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.
• Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien

Anwendungen

Alternativen zum Nieten oder Schweißen - Befestigung von Blenden und Zierleisten - Montage von Platte-an-Rahmen/Versteifung-an-Platte - Verklebung von Metall

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)84x268x282 mm
Gewicht der Verpackung2172 g
Breite12 mm
Länge16,5 m
Stärke2 mm
Farbeweiß
Typ des Bandesschaumstoff-klebeband
290,76 exkl. MwSt.
/ 6 Stück
346,00 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen

Breite