966300 Transfer-Klebeband 966, Transparent, 305mm x 55m, 0.05mm, IP

3M™ Transfer-Klebeband 966

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:966304
Rubix:3478979
Hersteller:7000048580
EAN:00021200687822
brand logo

Technische Zusammenfassung

Breite305 mm
Länge55 m
Werkstoffpet (primärträger), polybeschichtetes kraftpapier (sekundärträger), hochtemperatur-acrylklebstoff 100 (klebstoff)
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 966300 Transfer-Klebeband 966, Transparent, 305mm x 55m, 0.05mm, IP


Robuste Verbindungen bei hohen Temperaturen. Das 3M™ Transfer Klebeband 966 besteht aus dem 3M Hochtemperatur Acrylat Klebstoff 100 und einem verdichteten Schutzpapier. Dieser Klebstoff ist für industrielle Anwendungen konzipiert, die kurzfristig sehr hohen Temperaturen ausgesetzt sind. Das Transfer Klebeband erfüllt die NASA Spezifikationen für geringe Ausgasungen (ASTM E 595) und niedrig auslaugbares Chlorid, was für die Elektronik und Luftfahrtbranche von großer Bedeutung sein kann. In der Vergangenheit wurden ein Gesamtmasseverlust von 1,00 Prozent und aufgefangene flüchtige, kondensierbare Anteile von 0,10 Prozent als Grenzen für die Ablehnung von Raumfahrzeugmaterialien (NASA) verwendet.

Empfohlene Anwendungen
Das 3M Transfer Klebeband 966 ist ideal als Befestigungslösung, die hohen Temperaturen ausgesetzt ist (kurzfristig bis zu 200 °C) und für verschiedenste andere Einsatzzwecke verwendbar, wie: Befestigung flexibler Leiterplatten (FPC)
Klebungen in der Luft und Raumfahrt
LED Befestigungen in der Automobilbranche


Eine Verbindung, die viele Vorteile bietet
Das 3M Transfer Klebeband 966 zeichnet sich durch eine ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln und UV Strahlung aus und ermöglicht so eine lang anhaltende Klebkraft. Der bei diesem Produkt verwendete Klebstoff bietet zudem eine hohe Schälfestigkeit. Diese Eigenschaft und die hervorragende Scherfestigkeit sorgen für robuste, dauerhafte Klebungen. Unser Transfer Klebeband 966 verfügt außerdem über ein verdichtetes Schutzpapier, das Kantenbrüche bei
der manuellen Bearbeitung von Metallplatten reduziert.
Das 3M™ Transfer-Klebeband 966 erreicht mit dem 3M™ Acrylat-Klebstoff der Klebstoffserie 100 feste Verbindungen, die beständig sind gegenüber Chemikalien und hohen Temperaturen und den Anforderungen der Luftfahrt-, Automobil- und Elektronikbranche genügen. Geringe Ausgasungseigenschaften sorgen für eine optimale Leistung bei anspruchsvollen Anwendungen.

Stärken

Transparentes, doppelseitiges, 50 µm dickes Transfer-Klebeband für dünne Konstruktionen und temperaturbeständiger Acrylat-Klebstoff für dauerhafte Verbindungen.|| Transparentes, doppelseitiges, 50 µm dickes Transfer-Klebeband für dünne Konstruktionen und temperaturbeständiger Acrylat-Klebstoff für dauerhafte Verbindungen.;Das 3M™ Transfer-Klebeband 966 ist hervorragend beständig gegenüber Lösungsmitteln und UV-Strahlung. Im Vergleich zu vielen anderen Acrylat-Klebstoffen verfügt unser Klebeband über eine hohe Schälfestigkeit und eignet sich gut als Befestigungslösung, die hohen Temperaturen ausgesetzt ist. Ideal für die Luft- und Raumfahrt und die Elektronikindustrie. Die geringen Ausgasungseigenschaften sind besonders in der Luft- und Raumfahrt sowie der Automobil- und Elektronikindustrie von Vorteil.|| Das 3M™ Transfer-Klebeband 966 ist hervorragend beständig gegenüber Lösungsmitteln und UV-Strahlung. Im Vergleich zu vielen anderen Acrylat-Klebstoffen verfügt unser Klebeband über eine hohe Schälfestigkeit und eignet sich gut als Befestigungslösung, die hohen Temperaturen ausgesetzt ist. Ideal für die Luft- und Raumfahrt und die Elektronikindustrie. Die geringen Ausgasungseigenschaften sind besonders in der Luft- und Raumfahrt sowie der Automobil- und Elektronikindustrie von Vorteil.;Durch die im Vergleich zu anderen Acrylat-Klebstoffen höhere Schälfestigkeit ist das 3M™ Transfer-Klebeband 966 die perfekte Lösung für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt und der Elektronikindustrie, die eine hohe Temperaturbeständigkeit erfordern. Unser Klebeband zeichnet sich durch eine ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln und UV-Strahlung aus. Der Hochtemperatur-Acrylat-Klebstoff mit verdichtetem Schutzpapier reduziert Kantenbrüche bei der Bearbeitung von Metallplatten mit harten Werkzeugen. Auch für die Befestigung von flexiblen Leiterplatten geeignet.|| Durch die im Vergleich zu anderen Acrylat-Klebstoffen höhere Schälfestigkeit ist das 3M™ Transfer-Klebeband 966 die perfekte Lösung für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt und der Elektronikindustrie, die eine hohe Temperaturbeständigkeit erfordern. Unser Klebeband zeichnet sich durch eine ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln und UV-Strahlung aus. Der Hochtemperatur-Acrylat-Klebstoff mit verdichtetem Schutzpapier reduziert Kantenbrüche bei der Bearbeitung von Metallplatten mit harten Werkzeugen. Auch für die Befestigung von flexiblen Leiterplatten geeignet.;Kurzfristige Temperaturtoleranz von bis zu 260°C. Das verdichtete Schutzpapier reduziert Kantenbrüche bei der manuellen Bearbeitung von Metallplatten.|| Kurzfristige Temperaturtoleranz von bis zu 260°C. Das verdichtete Schutzpapier reduziert Kantenbrüche bei der manuellen Bearbeitung von Metallplatten.

Anwendungen

Verwendung als Hochtemperatur-Befestigung, ideal für die Luft- und Raumfahrt-, Automobil- und Elektronikmärkte; Kann für viele Arten von Anwendungen verwendet werden, einschließlich: Befestigung flexibler gedruckter Schaltungen (FPC), Anwendungen im Bereich der Luft- und Raumfahrtverklebung und Befestigung von Automotive-LEDs

Technische Informationen


Attribute
Breite305 mm
Länge55 m
Werkstoffpet (primärträger), polybeschichtetes kraftpapier (sekundärträger), hochtemperatur-acrylklebstoff 100 (klebstoff)
Stärke0,06 mm
Farbefarblos
Typ des Bandesübertragungsband
481,82 € exkl. MwSt.
/ Rolle
573,37 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage