465955 Transfer-Klebeband 465, Transparent, 9mm x 55m, 0.05mm
3M Transfer-Klebeband 465EU
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:4659
Rubix:3478928
Hersteller:7000116596
EAN:5010027117013

Technische Zusammenfassung
| Breite | 9 mm |
|---|---|
| Länge | 55 m |
| Werkstoff | acryl (klebstoff), verdichtetes kraftpapier (trägermaterial) |
Dokumente
Produktdetails : 465955 Transfer-Klebeband 465, Transparent, 9mm x 55m, 0.05mm
Auch als ATG-Version erhältlich.
Klebstoff-Film ohne Träger.
Reinacrylat-Klebstoff.
Hohe Laufzeiten z. B. durch Hochgeschwindigkeitsspleiß in der Druckindustrie.
Prozessoptimierung.
Hohe Soforthaftung.
Sehr gute UV-Beständigkeit
Klebstoff-Film ohne Träger.
Reinacrylat-Klebstoff.
Hohe Laufzeiten z. B. durch Hochgeschwindigkeitsspleiß in der Druckindustrie.
Prozessoptimierung.
Hohe Soforthaftung.
Sehr gute UV-Beständigkeit
Klebstoff-Film ohne Träger mit guter Anfangsklebkraft, hoher Transparenz für glatte Oberflächen.
Anwendungen
Klebstoff-Film ohne Träger mit guter Anfangsklebkraft, hoher Transparenz für glatte Oberflächen.
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 9 mm |
|---|---|
| Länge | 55 m |
| Werkstoff | acryl (klebstoff), verdichtetes kraftpapier (trägermaterial) |
| Stärke | 0,05 mm |
| Farbe | farblos |
| Typ des Bandes | übertragungsband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.221,12 € exkl. MwSt.
/ 96 Rollen
1.453,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage