06800 Transition Tape, Weiß, 9m x 7mm

3M™ Smooth Transition Tape

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:7000000459
Rubix:3479573
Hersteller:7000000459
brand logo

Technische Zusammenfassung

Breite6,35 mm
Länge9 m
Farbefarblos

Produktdetails : 06800 Transition Tape, Weiß, 9m x 7mm


Unser 3M™ Smooth Transition Tape verhindert auf unkomplizierte Weise Nacharbeiten aufgrund von harten Lackkanten. Es wurde speziell entwickelt, um bei Finishes weichere Übergänge zu erzielen: Der Klebstoff befindet sich in einem erhöhten Mittelgrat. Der Lack dringt unter die Ränder ein, sodass sich praktisch unsichtbare Lackkanten erzielen lassen.
Schnelleres, kostengünstigeres Abkleben von Dichtgummis Das 3M™ Perforiertes Lift‘n Stick Abdeckband wurde für Experten entwickelt, die bei der Reparatur von Fahrzeugkarosserien ein sauberes, einheitliches Erscheinungsbild erzielen möchten, wenn sie um flexible Karosserieformteile herum lackieren. Das Klebeband ermöglicht eine schnelle, professionelle Lackierarbeit ohne scharfe Farbkanten und ohne die zusätzliche Zeit, die für das Entfernen, Ersetzen oder Reinigen bestehender Dichtgummis aufgewendet werden müsste. Das Band ist für das Abkleben direkt verklebter Windschutz- und Heckscheiben, seitlicher Karosserieformteile, eingesetzter Türgriffe und Rückleuchten sowie Seitenlicht- und Scheinwerfereinheiten geeignet. Das Trägermaterial ist mit Perforationen versehen, die das Klebeband beim Abkleben nicht schwächen, es Lackierern jedoch ermöglicht, das Klebeband von Hand abzureißen. Dadurch entfällt das mühsame Suchen nach Schneidwerkzeugen zum Abtrennen. Das 3M™ Perforiertes Lift‘n Stick Abdeckband ist auf einer Seite mit einem festen Streifen ausgestattet, der sich schnell und einfach zwischen Dichtgummis und Karosserieflächen schieben lässt. Das Band ist in mehreren Breiten für vielfältige Abdeckarbeiten bei Fahrzeugen erhältlich. Ein festes Polymer-Trägermaterial bleibt auch beim Anheben der Dichtgummis stabil und sorgt für eine zuverlässige Abdeckung, die die Außenseite des Dichtgummis vor Lackspritzern schützt. Ein transluzenter Träger auf der Klebeseite des Bands lässt sich zur präzisen Platzierung einfach rückstandsfrei entfernen. Sobald Lackierer den Lack über die Abdeckung sprühen, fließt dieser in die kleinen Lücken zwischen den Formteilen und der Lackoberfläche. Wenn das Abdeckband entfernt wird, legen sich die Dichtgummis einfach wieder auf die frische Lackierung – keine sichtbaren Farbkanten und kein zusätzlicher Zeitaufwand für das Entfernen von Lackkanten von Gummileisten nach dem Lackieren. Und das Beste daran – Sie können die Gummileisten in sehr kurzer Zeit abkleben, ohne bestehende Dichtgummis entfernen oder ersetzen zu müssen, und sparen dabei Arbeit und Material.

Stärken


• Nie wieder harte Lackkanten
• Einfach und schnell anzubringen und zu entfernen
• Ermöglicht sanfte Lackübergänge – harte Lackkanten gehören der Vergangenheit an.
• Das Design mit mittigem Klebstoffgrat erzeugt einen fließenden Lackübergang unter den Klebebandkanten
• Minimiert Nacharbeiten zugunsten schnellerer Zykluszeiten

Anwendungen

Abdecken beim Lackieren - Abdecken beim Lackieren - Abdecken von Öffnungen - Abdecklösung - Sprühnebelschutz - Zargenmaskierung

Technische Informationen


Attribute
Breite6,35 mm
Länge9 m
Farbefarblos
952,80 € exkl. MwSt.
/ 60 Rollen
1.133,83 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage