Leime und Klebstoffe flüssig 3M DP8710NS 45ml, Fassungsvermögen: 45 ml

3M™ Scotch-Weld™ 2 Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis DP8710NS

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
3M:DP8710NS 45ml
Rubix:3479822
Hersteller:7100233349
EAN:00638060408650
brand logo
Technische Zusammenfassung
Farbeschwarz
Fassungsvermögen45 ml
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : DP871045 2K-Konstruktionskleb. auf Acrylatbasis Schwarz


Beim 3M™ Scotch-Weld™ geruchsarmen Acrylat-Klebstoff DP8710NS handelt es sich um einen schwarzen, nicht fließenden, zähelastischen 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis, der geruchsarm und nicht entflammbar ist. Dieser Konstruktionsklebstoff zeichnet sich in der 3M Produktfamilie der hochgradig vielseitigen geruchsarmen Acrylat-Klebstoffe durch eine verbesserte Leistung aus. Er bietet die übliche leichte Handhabung von Acrylat-Klebstoffen, die schnell härten und nur eine minimale Oberflächenvorbereitung erfordern. Zugleich zeichnet er sich durch eine verbesserte Schlagzähigkeit, Beständigkeit gegenüber kalten Temperaturen sowie durch Flexibilität und ein besseres toxikologisches Profil aus. Er ist korrosionsbeständig auf Stahl und anderen aktiven metallischen Materialien.
Beim 3M™ Scotch-Weld™ Geruchsarmen Acrylat-Klebstoff DP8710NS handelt es sich um einen schwarzen, nicht fließenden 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis, der geruchsarm und nicht entflammbar ist. Bei der Version 8710 handelt es sich um eine verbesserte Ausführung der 3M geruchsarmen Acrylat-Klebstoffe, die eine bessere Schlagzähigkeit, Schälfestigkeit, Flexibilität, Beständigkeit gegenüber niedrigen Temperaturen und Arbeitssicherheit bietet.

Stärken

Geruchsarm, nicht entflammbar und ein geringeres toxikologisches Profil, sodass im Vergleich zu herkömmlichen Acrylat-Klebstoffen ein sichereres Arbeitsumfeld gewährleistet ist;Haftet auf verschiedenen Oberflächen, einschließlich Metallen, lackierten Flächen, Kunststoffen und Kompositen – dabei ist nur eine minimale Oberflächenvorbereitung erforderlich, selbst bei leicht öligen Flächen;Zuverlässige Klebkraft bei niedrigen Temperaturen mit struktureller Festigkeit bei bis zu -40 °C;Verbesserte Stoß- und Schälfestigkeit;10 Minuten Verarbeitungszeit bei Raumtemperatur – strukturelle Festigkeit nach 15 Minuten;Enthält 250 µm Glaskugeln zum Einstellen der Klebnahtdicke

Anwendungen

Metallbe- und -verarbeitung beim Spezialfahrzeugbau, HLK und der Herstellung von Haushaltsgeräten und Sportartikeln, Zum Kleben von Metallen, Kunststoffen und Verbundstoffen sowie zur Befestigung von Pulverbeschichtungen auf Metall, Für Anwendungen, bei denen eine zuverlässige Leistung bei niedrigen Temperaturen erforderlich ist, Für Produktionsumgebungen, bei denen besonders auf die Arbeitssicherheit in Bezug auf Geruchsbelästigung, toxikologische Gefahren und Entflammbarkeit geachtet werden muss

Technische Informationen


Attribute
Farbeschwarz
Fassungsvermögen45 ml
Trocknungszeit10 min
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
274,20 exkl. MwSt.
/ 12 Stück
326,30 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Fassungsvermögen

Wählen Sie Varianten (2)