G31MUOIS Schutzhelm, Uvicator, Ratschenverschluss
3M™ Schutzhelm Serie G3000
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:G3M1000VOR
Rubix:3480902
Hersteller:7100083193
EAN:04054596085763

Produktdetails : G31MUOIS Schutzhelm, Uvicator, Ratschenverschluss
Die 3M™ Schutzhelme der Serie G3000 wurden in enger Zusammenarbeit mit Industrie- und Forstarbeitern entwickelt. Der Schutzhelm ist für den Einsatz in rauen Umgebungen geeignet, in denen effektive Schutzeigenschaften, hervorragende Belüftung und ein optimales Sichtfeld erforderlich sind. Das schlanke Design bewirkt, dass herunterfallende Objekte ungehindert abgleiten, ohne dass der Helm verrutscht. Das leicht abgerundete Design ohne scharfe oder hervorstehende Komponenten, die besonders komfortable Innenausstattung und die mühelose Anpassung machen den G3000 einzigartig.
Der orange 3M™ Schutzhelm G3001MUV100V-OR verfügt über einen Ratschenverschluss sowie ein Schweißband aus Leder, das einen besonderen Tragekomfort bietet. Zudem besitzt er ein leicht abgerundetes Design mit kurzem Schirm und einen 3M™ Uvicator™ Sensor, der anzeigt, wenn der Helm übermäßiger UV-Strahlung ausgesetzt gewesen ist. Er bietet außerdem eine elektrische Isolierung bis 1000 VAC.
Stärken
• Schutzhelm für widrige Anwendungsbedingungen, mit hervorragender Belüftung und gutem Sichtfeld
• Der 3M™ Uvicator™ Sensor informiert Sie, wenn Ihr Schutzhelm übermäßiger UV-Einstrahlung ausgesetzt war und ausgetauscht werden muss
• Leicht abgerundetes Design, das ein Verfangen in Kabeln oder Ästen verhindert
• Die Belüftungslöcher sind über einen großen Bereich verteilt und sorgen durch einen maximalen Luftdurchfluss für besseren Tragekomfort
• Kopfbebänderung um 180° drehbar, um bei Arbeiten in beengten Räumen ein besseres Sichtfeld zu ermöglichen Der kurze Schirm ermöglicht eine bessere Sicht nach oben
• Der kurze Schirm ermöglicht eine bessere Sicht nach oben
• Branding und Logodruckoptionen verfügbar
• Austauschbares Schweißband aus Leder oder Kunststoff
• Option mit Lampenhalterung erhältlich
• Zugelassen für den Einsatz bei -30 °C
• Erhältlich in 8 Standardfarben (Weiß, Gelb, Blau, Rot, Grün, Orange, Schwarz, Hi-Viz-Grün)
Anwendungen
Baugewerbe - Elektrotechnik - Forstwirtschaft - Metallindustrie
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | orange |
|---|---|
| Hauptmaterial | abs |
| Kappeneinstellung | gestell |
| Visier | ja |
| Belüftung | belüftet |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
688,40 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
819,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std