76632 Schleifscheibe ROLOC 76,2mm Cubitron, P50
3M™ Roloc™ Gewebeschleifscheibe 777F
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:76632
Rubix:3481203
Hersteller:7000045628
EAN:3005114476632





Produktdetails : 76632 Schleifscheibe ROLOC 76,2mm Cubitron, P50
Die 3M™ Roloc™ Gewebeschleifscheibe 777F ist eine widerstandsfähige Schnellwechselscheibe für Schleif- und Abtragsarbeiten, speziell auch auf Edelstahl.
Widerstandsfähige Gewebeschleifscheiben für allgemeine Schleif- und Abtragsarbeiten. Durch Farbcodierung einfache Unterscheidung der Körnungen. Schleifscheiben mit keramischem Korn zur Bearbeitung von Edelstahl. Keine Temperaturverfärbung des Werkstücks dank integriertem Schleifhilfsmittel.
Stärken
• Eine Mischung aus Keramik und Aluminiumoxid-Mineralien bietet eine bessere Haltbarkeit und Abtragsrate als Aluminiumoxid
• Roloc™ Schnellwechselsystem
• Schleifhilfsmittel
• Y-Polyester-Unterlage
• Für hohe Beanspruchung geeignet
• Geringe Abnutzung und hohe Standzeit
• Höchste Effektivität insbesondere bei mehrstufigen Arbeitsprozessen
• Keine Temperaturverfärbung des Werkstückes
• Geringe Schleiftemperatur und geringe Temperaturbelastung des Schleifkorns
• Hartes Mineral mit besonders hoher Zähigkeit
• Sicherer und schneller Scheibenwechsel
• Stabile, reißfeste Unterlage
Anwendungen
Entgraten - Finishen - Oberflächenvorbereitung - Schleifen
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 1x76x76 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 12 g |
| Durchmesser | 75 mm |
| Körnung | 50 |
| Anwendung | entgraten - finishen - oberflächenvorbereitung - schleifen |
| Schleifmittelart | keramik |
| Trägermaterial | polyestergewebe |
| Serie | 777f |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
380,00 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
452,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage