135681$ Gewebeschleifscheibe 361F, 50mm, P180
3M™ Roloc™ Gewebeschleifscheibe 361F
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:13873
Rubix:3481796
Hersteller:7000000390





Produktdetails : 135681$ Gewebeschleifscheibe 361F, 50mm, P180
Die 3M™ Roloc™ Scheibe 361F bietet einen Schnellwechselaufsatz und zeichnet sich durch hervorragende Haltbarkeit und Leistung beim Schleifen, Verblenden, Entgraten und Finishen von allen Metallen aus. Die schnell abtragenden Aluminiumoxid-Schleifkörner sind mit einem haltbaren, hitzebeständigen Harz an das schwere Gewebe-Trägermaterial gebunden, das sowohl Nass- als auch Trockenanwendungen unterstützt.
Widerstandsfähige Gewebeschleifscheiben für allgemeine Schleif- und Abtragsarbeiten. Durch Farbcodierung einfache Unterscheidung der Körnungen. Schleifscheiben mit keramischem Korn zur Bearbeitung von Edelstahl. Keine Temperaturverfärbung des Werkstücks dank integriertem Schleifhilfsmittel.
Stärken
• Die 3M™ Roloc™ Befestigung ermöglicht eine effiziente und sichere Montage und Demontage der Scheibe
• Die langlebigen Aluminiumoxid-Schleifkörner sind abtrags- und leistungsstark auf vielen Oberflächen
• Die robuste YF-Polyester-Unterlage unterstützt Anwendungen mit mittlerem Druck und bietet gleichbleibende Leistung
• Die hitzebeständige Kunstharzbeschichtung verbindet das Schleifmittel mit dem Trägermaterial und sorgt so für bessere Haltbarkeit bei hoher Beanspruchung, Hitze- und Wassereinwirkung
• Die Scheibe kann für Nass- und Trockenanwendungen verwendet werden
Anwendungen
Entgraten - Finishen - Oberflächenvorbereitung - Schleifen
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 4,65 g |
|---|---|
| Durchmesser | 50 mm |
| Körnung | 180 |
| Anwendung | entgraten;endbearbeitung;schleifen;allgemeine industrie;metallbearbeitung |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
198,00 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
235,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage