16042 Adapter Nr. 12 für Satamini Jet ohne QCC, 16042

3M™ PPS™ Adapter

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:16042
Rubix:3479636
Hersteller:7000034254
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckeradapter

Dokumente

Produktdetails : 16042 Adapter Nr. 12 für Satamini Jet ohne QCC, 16042


Mit dem 3M™ PPS™ Adapter lässt sich mit nahezu jeder Lackierpistole das 3M™ PPS™ Lackverarbeitungssystem verwenden. Zum Gebrauch des Adapters, den vorhandenen Pistolenbecher entfernen. Schrauben Sie dann einfach den passenden PPS™ Adapter auf die Pistole.
Durch den Adapter ist jede handelsübliche Pistole kompatible mit dem 3M™ PPS™ Lackverarbeitungssystem. Das PPS System optimiert die Vorbereitungszeit: Dosieren, Anmischen und Filtern der Nass Materialien direkt im Becher. PPS™ sorgt als Einweglackiersystem für sauberes Arbeiten, vermindert den Lackverbrauch, senkt den Lösungsmittelverbrauch um bis zu 70% und erhöht die Effizienz der Mitarbeiter von der Vorbereitung (Dosieren, Anmischen und Filtern) bis hin zur Reinigung (Zeitaufwand zum Reinigen des Lackbehälters und der Pistole) um bis zu 50%. Mithilfe der 3M™ PPS™ Edelstahladapter kann das 3M™ PPS™ System praktisch mit jedem Pistolenmodell genutzt werden. Zum Gebrauch des PPS™ Adapters entfernen Sie den vorhandenen Pistolenbecher. Schrauben Sie dann einfach den passenden PPS™ Adapter auf die Pistole.

Stärken


• Adapter zum Gebrauch des 3M™ PPS™ Lackverarbeitungssystem mit jeder handelsüblicher Lackierpistole
• Speziell entwickelte Adapter erlauben es dem Lackierer, das PPS™ System mit praktisch jeder Lackierpistole zu verwenden
• langlebiger Edelstahladapter
• Leicht aufschraubbarer Adapter

Anwendungen

Adapter - Haftvermittler - Lackierarbeiten - Lackierung

Technische Informationen


Attribute
Typsteckeradapter
656,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
781,47 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage