Referenzen
3M:26312
Rubix:2848459
Hersteller:7100128900
EAN:04054596313354
Produktdetails : 26312 125 µ,
3M™ PPS™ 2.0 Kits enthalten 50 Einwegdeckel mit 200-µ- oder 125-µ-Filtern, 50 Innenbecher, 1 wiederverwendbaren Außenbecher und 32 Verschlusskappen. Sie sind ideal zum Anmischen/Abmessen, Filtern und Aufsprühen in jede Richtung (360° Sprührotation) und zum temporären Versiegeln und Schützen von Lacken.
Folgende Deckel- und Bechergrößen sind verfügbar:
3M™ PPS™ 2.0 Kit mit Deckeln und Innenbechern in Mini-Größe zur Verwendung mit 200-ml-Bechern der 3M™ PPS™ 2.0 Serie – hervorragend für punktuelle Ausbesserungen und Lackreparaturen an einem Blech
3M™ PPS™ 2.0 Kit mit Deckeln und Innenbechern in Midi-Größe zur Verwendung mit 400-ml-Bechern der 3M™ PPS™ 2.0 Serie – hervorragend für Lackreparaturen an 2 Blechen
3M™ PPS™ 2.0 Kit mit Deckeln und Innenbechern in Standard-Größe zur Verwendung mit 650-ml-Bechern der 3M™ PPS™ 2.0 Serie – hervorragend für Lackreparaturen an 3 Blechen
3M™ PPS™ 2.0 Kit mit Deckeln und Innenbechern in der Größe Large zur Verwendung mit 850-ml-Bechern der 3M™ PPS™ 2.0 Serie – ideal für Ausbesserungen und Lackreparaturen an 4 Blechen
Die 3M™ PPS™ Kits der 2.0 Serie sind unsere leistungsstärksten Einweg-Bechersysteme der nächsten Generation zum Anmischen/Abmessen, Filtern und Aufsprühen in jede Richtung (360° Sprührotation) und zum Schützen von Lacken bei Nichtgebrauch. Jedes Deckel- und Innenbecher-Kit enthält 50 Einwegdeckel mit integrierten Manschetten und Filtern in voller Deckelbreite, 50 Einweginnenbecher, 1 wieder verwendbaren Außenbecher aus Hartplastik und 32 Verschlusskappen.
Stärken
Das sauberste Einweg-Bechersystem von 3M: Die 3M™-PPS™-Serie 2.0 ist eine Einweg-Sprühbecher-Komplettlösung zum Anmischen/Abmessen, Filtern und Aufsprühen
Bechergröße für alle Reparaturen: in vier Größen erhältlich: Mini (200 ml), Midi (400 ml), Standard (650 ml) und Large (850 ml)
Integrierte Verriegelungsmanschetten an den Deckeln vermeiden Anstauen von Farbe und mögliche Verunreinigungen
Wiederverwendbare Becher aus Hartplastik mit klaren Sichtfenstern erleichtern das Wiederbefüllen durch Halten des Beutels, während der Deckel abgenommen wird
Bechergröße für alle Reparaturen: in vier Größen erhältlich: Mini (200 ml), Midi (400 ml), Standard (650 ml) und Large (850 ml)
Integrierte Verriegelungsmanschetten an den Deckeln vermeiden Anstauen von Farbe und mögliche Verunreinigungen
Wiederverwendbare Becher aus Hartplastik mit klaren Sichtfenstern erleichtern das Wiederbefüllen durch Halten des Beutels, während der Deckel abgenommen wird
Technische Informationen
Attribute
| Typ | messbecher-system-paket |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
107,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
127,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
