Referenzen
Bosch:PFS 5000 E (0603207200)
Rubix:2446794
Hersteller:0603207200
EAN:3165140731140



Produktdetails : 0603207200 Farbsprühsystem PFS 5000 E
Farbsprühsystem PFS 5000 E. Ganz ohne Pinsel – Schneller und gleichmäßiger Auftrag auf strukturierten Oberflächen und Kanten. 1.200-W-Motor bietet den besten Farbauftrag seiner Klasse für blitzschnelle Ergebnisse. Schneller Farbauftrag mit 3 m²/min für große bis sehr große Projekte im Innen- und Außenbereich. Zwei große 1.000-ml-Farbbehälter sparen wertvolle Zeit durch selteneres Nachfüllen während der Arbeit. ALLPaint-Sprühsystem: Zum Sprühen von Wandfarben, Lasuren oder Lacken auf Holz oder Metall. Feine Farbzerstäubung für gleichmäßiges, tropffreies Auftragen auf alle Oberflächen. Düse für Lackfarben (schwarz), Düse für Lasuren (grau), Düse für Wandfarbe (weiß), Farbfilter, Reinigungsbürste, 2 x 1000 ml Farbbehälter mit Deckel (1 600 A00 1GG).
Farbsprühsystem PFS 5000 E
Stärken
Sehr hohe Mobilität und Reichweite durch 4 m langen flexiblen Schlauch und eingebaute Räder.
Stufenlos einstellbarer Luftstrom für eine gute Kontrolle des Farbauftrags.
Stufenlos einstellbarer Luftstrom für eine gute Kontrolle des Farbauftrags.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | farbspritzpistole |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 1000 ml |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
196.760,00 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
234.144,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage