26834 Bolzen für den Druckschlauch f. Hochleistungslackierpistole

3M™ Bolzen für den Druckschlauch für die 3M™ Hochleistungslackierpistole

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:26834
Rubix:3479662
Hersteller:7100228107
EAN:00051131268340
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typbolzen

Dokumente

Produktdetails : 26834 Bolzen für den Druckschlauch f. Hochleistungslackierpistole


Der Bolzen für den Druckschlauch für die 3M™ Hochleistungslackierpistole ist ein Ersatzbefestigungsbolzen für den Druckschlauch für die 3M™ Hochleistungslackierpistole. Die Gabelkopfbolzen werden zur sicheren Befestigung des Druckschlauchs an der 3M™ Hochleistungslackierpistole verwendet. Durch die Verbindung verfügt der Lackierer über zusätzliche Kontrolle. Zudem wird verhindert, dass sich der Düsenkopf dreht oder unerwünschten Belastungen ausgesetzt ist.
Was das 3M™ Hochleistungslackierpistolen-System so einzigartig macht, ist die Technologie der austauschbaren Schnellwechseldüsen. Da Lacke und Beschichtungen nur den Düsenkopf durchlaufen und nicht das gesamte Gehäuse der Lackierpistole, erhalten Sie bei jedem Austausch der Düse die Leistung einer brandneuen Lackierpistole. Sie erhalten das Spritzbild, die Zerstäubung und den Auftragswirkungsgrad einer Premium-Lackierpistole und sorgen täglich bei jeder Anwendung für eine konsistentere Spritzleistung. Die 3M™ HVLP Hochleistungsdüsenköpfe für Fließbecher sind in den Größen 0.9, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8 und 2.0 für zahlreiche industrielle und Fahrzeugbeschichtungen erhältlich. Dazu gehören hochviskose Beschichtungen, sprühfähige Spachtelmassen, Dickschichtfüller, Haftgrund, Abdichtungsmassen, 1K-Decklacke, lösemittel- und wasserbasierte Lacke sowie Klarlacke. Die austauschbaren Düsen sind ausschließlich für das 3M™ PPS™ 2.0 Lackverarbeitungssystem vorgesehen, das im Vergleich zu herkömmlichen Metall-Lackbechersystemen für eine Reduzierung von Materialabfall, Schmutz und Verunreinigungen sorgt. Das Einweichen der Lackierpistole in Lösemittel gehört nun der Vergangenheit an. Mit unserem integrierten Komplettsystem gelingt Ihnen eine intelligentere Reinigung. Die Düsenköpfe werden an der Nadel der 3M™ Hochleistungslackierpistole befestigt und mit einem speziell dafür vorgesehenen Verschlussring sicher montiert. Für den Wechsel sind keine zusätzlichen Werkzeuge erforderlich. Entfernen Sie einfach die Düse von der Lackierpistole und reinigen Sie entweder die Flüssigkeitsspitze oder ersetzen Sie die Düse, sodass Ihre Lackierpistole wieder funktioniert, als wäre sie neu.

Stärken


• Bolzen befestigt den Druckschlauch sicher an der 3M™ Hochleistungslackierpistole
• Packung enthält vier Kugelrastbolzen aus Stahl
• Glatte Stahlkonstruktion lässt sich in die Befestigungshalterung des Druckschlauchs einsetzen oder daraus entfernen
• Zur Verwendung mit dem Druckschlauch für die 3M™ Hochleistungslackierpistole

Anwendungen

Auftragen von Beschichtungen - Haftvermittler - Lackierarbeiten - Lackierung - Sprühbeschichtung - Werkzeuge und Zubehör

Technische Informationen


Attribute
Typbolzen
158,35 € exkl. MwSt.
/ 5 Packungen
188,44 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage