850S25 Polyesterklebeband 850, Schwarz, 25mm x 66m, 0.05mm
3M™ Polyester-Filmklebeband 850 Silber
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7100065923
Rubix:3479504
Hersteller:7100065923
EAN:00021200035746

Technische Zusammenfassung
| Breite | 25,4 mm |
|---|---|
| Länge | 65,8 m |
| Werkstoff | polyester (trägermaterial), acryl (klebstoff) |
Produktdetails : 850S25 Polyesterklebeband 850, Schwarz, 25mm x 66m, 0.05mm
Erhalten Sie ein hochtransparentes, sichtbares und detektierbares Klebeband für Anwendungen, bei denen Markierung oder Identifizierung erforderlich ist, mit dem 3M™ Polyester-Filmklebeband 850. Unser Filmklebeband ist beständig gegen Chemikalien und Lösungsmittel und trägt so dazu bei, Schäden zu reduzieren und die Leistung zu steigern. Dieses dünne, aber hochfeste Polyester-Filmklebeband erfüllt Anforderungen an geringe Dicke, die die meisten Maschinenprozesse nicht beeinträchtigen. Es verfügt über eine ausgezeichnete Reißfestigkeit und Temperaturbeständigkeit, was die Haltbarkeit erhöht. Bietet Abriebfestigkeit, die seine Oberfläche vor grober Handhabung schützt. Es verfügt über einen druckempfindlichen Acrylklebstoff für Klarheit und langfristigen Halt. Es ist in einer Vielzahl von Farben erhältlich – einschließlich einer transparenten Option, die sich gut mit Bahnmaterial verbindet.
Stärken
Aggressiver Acrylklebstoff sorgt für schnelles Anhaften und ausgezeichneten langfristigen Halt bei Spleißanwendungen; dünner, hochfester Polyesterfilm erfüllt Anforderungen an geringe Dicke und beeinträchtigt die meisten Maschinenprozesse nicht; hohe Reißfestigkeit und Temperaturbeständigkeit; hohe Klarheit, sichtbar und detektierbar für Anwendungen, bei denen Markierung oder Identifizierung erforderlich ist; hohe Reißfestigkeit und gute Temperaturbeständigkeit für Haltbarkeit und eine längere Alterungsbeständigkeit; druckempfindlicher Acrylklebstoff für Klarheit und langfristigen Halt
Anwendungen
Verwendung für Markierung und Identifizierung
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 142,25 g |
|---|---|
| Breite | 25,4 mm |
| Länge | 65,8 m |
| Werkstoff | polyester (trägermaterial), acryl (klebstoff) |
| Stärke | 0,05 mm |
| Farbe | schwarz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.085,48 € exkl. MwSt.
/ 36 Rollen
2.481,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage