MDT-50/18-B MDT Mittelw. Warmschr.-schl Schwarz 50/18 mm 1 m Großpackung
3M MDT Schrumpfschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:82811
Rubix:4002918
Hersteller:7000099084
Produktdetails : MDT-50/18-B MDT Mittelw. Warmschr.-schl Schwarz 50/18 mm 1 m Großpackung
Bei dem 3M™ Warmschrumpfschlauch MDT handelt es sich um einen halogenfreien, mittelwandigen Warmschrumpfschlauch aus strahlenvernetzten Polyolefin. Der 3M™ Warmschrumpfschlauch MDT eignet sich zur Isolierung von Kunststoff- und Massekabeln bis 0,6/1kV sowohl für die Verlegung in Freiluft und im Erdreich. Der alterungsbeständige Warmschrumpfschlauch ist UV-beständig und resistent gegen viele chemische Einflüsse. Er ist einsetzbar in einem Temperaturbereich von –55 °C bis +130 °C. Durch seine hohe Schrumpfrate von 4,5 zu eins können Sie große Durchmessersprünge mit nur einem Schlauch erfassen. Der 3M™ Warmschrumpfschlauch MDT erfüllt technische Anforderungen nach IEC 60684 und ist zugelassen nach Lloyds Register of Shipping , Zertifikat 95/30032(E5). Er ist halogenfrei und RoHS-konform.
Robust und vielseitig – der mittelwandige Warmschrumpfschlauch mit hoher Schrumpfrate.
Stärken
Strahlungsvernetztes Polyolefin mit mittlerer Wandstärke
Unschmelzbar und kaltflussfrei
Hervorragende elektrische und mechanische Eigenschaften
Witterungs- und ozonbeständig
Unschmelzbar und kaltflussfrei
Hervorragende elektrische und mechanische Eigenschaften
Witterungs- und ozonbeständig
Anwendungen
Isolation und Abdichtung von Kabeln
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schrumpfprodukte |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
