8426.11 8426.11 Kaltschrumpfschlauch EPDM Schwarz 301/139 mm 279 mm
3M™ Kaltschrumpf-Isolierschläuche Serie 8420 und 8430
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7000035254
Rubix:4002992
Hersteller:7000035254
EAN:8021684312595

Produktdetails : 8426.11 8426.11 Kaltschrumpfschlauch EPDM Schwarz 301/139 mm 279 mm
Die 3M™ Kaltschrumpf-Isolierschläuche 8420 und 8430 sind EPDM-Schläuche, die ein einzigartiges Kaltschrumpf-Verbindungssystem darstellen. Die Produkte werden vorgedehnt auf einer herausziehbaren Stützwendel geliefert, wodurch eine effiziente und einfache Montage ermöglicht wird. Wenn die Stützwendel nach dem Positionieren des Schlauchs herausgezogen wird, schrumpft der Schlauch zusammen und bildet dadurch eine wasserdichte Abdichtung. Die aktive Verformung des speziell formulierten Materials stellt eine permanente Abdichtung und Isolierung gegenüber der Umwelt sicher.
3M™ Kaltschrumpf-Isolierschläuche der Serien 8420 und 8430 sind vor allem für die elektrische Isolierung bei allen massiven dielektrischen (Gummi oder Kunststoff) isolierten Drähten und Kabelspleißen mit bis zu 1.000 V nützlich. Sie eignen sich für Innen- und Außenbereiche. Sie bieten bei Kommunikationsleitungen und anderen nicht-elektrischen Anwendungen (einschließlich Kabelmantelreparaturen) oft einen guten physischen Schutz und eine Abschirmung vor Umwelteinflüssen. Der Temperatureinsatzbereich beträgt -40 °C bis 90 °C. Bei Anwendungen, bei denen das Produkt fortlaufend UV-Strahlung ausgesetzt ist, sollte es beispielsweise mit 3M™ Scotch® Super 33+™ Vinyl-Isolierband oder 3M™ Scotch® Selbstvulkansierendem Silikon-Kautschuk-Band 70 umwickelt werden.
Stärken
• Speziell ausgelegt auf die Primärisolierung von fest dielektrisch isolierten Drähten und Kabel-Spleißen bis 1.000 Volt
• Einfache Montage, die keine Werkzeuge erfordert
• Abdichtung von Kabelmantel-Endabschlüssen, Leiterverbindungen und Verzweigungen von Leitungen zu Kabeln
• Hergestellt aus EPDM-Kautschuk, der weder Chloride noch Schwefel enthält
• Geeignet für die verschiedensten Kabelquerschnitte
• Widersteht Temperaturen von -40 bis 90 °C
• Abdichtung gegen Umgebungseinflüsse für Kommunikations- und andere nicht elektrische Verbindungen
Anwendungen
Isolierung, mechanischer Schutz, Reparatur
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 240x170x340 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1676 g |
| Breite | 30,1 mm |
| Länge | 0,2794 m |
| Farbe | schwarz |
| Werkstoff | epdm-kautschuk |
| Spannung | 1000 V |
| Zugfestigkeit | 9,6 N/mm² |
| Max. Temperatur | 90 °C |
| Wasserfestigkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage