HSR3000-6/2RD HSR 3000 Dünnw. Warmschr.-schl. auf Rolle Rot 6/2 mm 10 m
3M™ HSR-3000 Warmschrumpfschläuche
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:85825
Rubix:4002934
Hersteller:7000099143
Produktdetails : HSR3000-6/2RD HSR 3000 Dünnw. Warmschr.-schl. auf Rolle Rot 6/2 mm 10 m
Bei dem 3M™ Warmschrumpfschlauch HSR 3000 handelt es sich um einen dünnwandigen, halogenfreien Warmschrumpfschlauch aus modifiziertem, strahlenvernetztem Polyolefin. Er ist für vielfältige Einsatzmöglichkeiten geeignet, insbesondere zur elektrischen Isolation sowie zur Kabelbündelung und -markierung. Der Warmschrumpfschlauch ist äußerst alterungsbeständig und bleibt dauerhaft hochflexibel. Er zeichnet sich durch einen schnellen Schrumpf aus, dabei beträgt die Schrumpfrate drei zu eins. Er ist einsetzbar in einem Temperaturbereich von –55 °C bis +135 °C. Die mitgelieferte Spenderbox ermöglicht eine effiziente Lagerung und Handhabung, da Sie den Schlauch leicht auf die ideale Länge kürzen können.
Robust und vielseitig – der dünnwandige, halogenfreie Warmschrumpfschlauch ohne Schmelzkleber in der praktischen Spenderbox.
Stärken
Schrumpfverhältnis 3:1
Hohe Alterungsbeständigkeit
Schneller Schrumpf
Hochflexibel
Hohe Alterungsbeständigkeit
Schneller Schrumpf
Hochflexibel
Anwendungen
Zur elektrischen Isolation und Kennzeichnung von Verbindungen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schrumpfprodukte |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
