60251 Paper Disc 255P, 127mm, 5-Hole, P150
3M™ Hookit™ Papierschleifscheibe 255P
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:60251
Rubix:3485074
Hersteller:7000034156
EAN:5010027611979

Dokumente
Produktdetails : 60251 Paper Disc 255P, 127mm, 5-Hole, P150
Durch seine FreCut™ Beschichtung wird ein verfrühtes Zusetzen verhindert und dadurch die Standzeit erhöht.
3M™ Hookit™ Papierschleifscheibe 255P ist ein zuverlässiges Universalschleifmittel für alle großflächigen Lackschliffarbeiten. Diese Schleifscheibe kann für den Grob-, Zwischen- und Feinschliff auf allen Hart- und Weichhölzern, Lacksystemen, aber auch zum Schleifen von Kunststoff- und Metalloberflächen eingesetzt werden.
Stärken
Staubabweisende FreCut™ Beschichtung verhindert ein verfrühtes Zusetzen der Kornoberfläche;Flexible C-Papier-Unterlage;Einfacher Scheibenwechsel dank 3M™ Hookit™ Kletthaftung;Offene Streuung;Kostensparend durch geringeren Verbrauch;Hitzebeständig
Anwendungen
Universalschleifmittel für den großflächigen Grob-, Zwischen- und Endschliff aller Lackmaterialien
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 82x158x158 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 610,3 g |
| Durchmesser | 125 mm |
| Körnung | 150 |
| Anwendung | finishen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
240,00 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
285,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage