61891 Papierschleifscheibe 245, 125mm, P60, 5-fach gelocht
3M™ Hookit™ Papierschleifscheibe 245
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7000034076
Rubix:3481289
Hersteller:7000034076
EAN:5010027607934

Dokumente
Produktdetails : 61891 Papierschleifscheibe 245, 125mm, P60, 5-fach gelocht
Verwenden Sie 3M ™ Hookit ™ Papierschleifscheibe 245 für die anfängliche und dazwischen liegende Oberflächenvorbereitung. Unsere 245 Papierscheiben haben einen starken E-Träger, der eine lange Lebensdauer gewährleistet.
Aufgrund ihrer offenen Streuung eignet sich die 3M™ Hookit™ Schleifscheibe 245 hervorragend für alle Grob- und Zwischenschliffarbeiten. Das spezielle, vollkunstharzgebundene Aluminiumoxid-Schleifkorn gewährleistet optimale Schneideigenschaften bei allen Anwendungen.
Stärken
Kletthaftende Schleifscheibe aus D-Papier;3M™ Hookit™ Klettsystem für schnelles und einfaches Wechseln des Schleifmittels;Mehrfaches Lösen und Aufbringen auf dem Stützteller möglich;FreCut™ Beschichtung verhindert ein verfrühtes Zusetzen der Kornoberfläche;Besonders geeignet für das Schleifen von Acryl-, Kunstharz oder Ölfarben
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 67x158x158 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 676,3 g |
| Durchmesser | 127 mm |
| Körnung | 60 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
172,50 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
205,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage