97994 Microfinishing Filmscheibe
3M™ Hookit™ Microfinishing Filmscheibe 266L
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7000082711
Rubix:3481902
Hersteller:7000082711
EAN:5010027637214

Produktdetails : 97994 Microfinishing Filmscheibe
Der Microfinishing Film auf einer 3Mil Unterlage mit Aluminium-Oxid Schleifkorn ist in den Korngrößen von 9 bis 100 Micron verfügbar. Die Scheibe ist mit einer staubabweisenden Beschichtung - FreCut™ - ausgerüstet, wodurch die Nutzungsdauer wesentlich erhöht wird. Die Rückseite hat eine Kletthaftung für einen schnellen Werkzeugwechsel.
Elektrostatisch gestreuter scharfer Schleiffilm Fre Cut
Stärken
Elektrostatische Streuung;Filmunterlage mit hoher Zugfestigkeit;FreCut™ Beschichtung;Homogene Filmunterlage mit hoher Präzision;Hookit™–Klettsystem;Exzellente, definierte Oberflächenqualität;Zeit- und Kostenersparnis;Zeit-und Kostenersparnis;Gleichmäßigeres Finish;Hohe Reißfestigkeit;Hohe Schnittigkeit;Höhere Oberflächenqualität
Anwendungen
Für höchste Ansprüche an die Oberflächenqualität, bei gleichzeitig hoher Schneidleistung und außergewöhnlichem Finish.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 144x26x138 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 140,3 g |
| Durchmesser | 125 mm |
| Körnung | 30 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
169,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
201,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage