33554 Flexible Feinschleifscheibe, 77mm, P2000
3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifscheibe
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:33554
Rubix:3481771
Hersteller:7100100160
EAN:04054596200876
Dokumente
Produktdetails : 33554 Flexible Feinschleifscheibe, 77mm, P2000
3M™ Hookit™ Flexible Schaumstoff-Schleifscheiben kombinieren Aluminiumoxid-Schleifkorn mit einem weichen Schaumstoffrücken zu einem leistungsfähigen Schleifmittel für das Überblenden im Nass- oder Trockenschliff per Hand oder mit der Maschine.
Zum Reinigen, Finishen und leichten Entgraten: Durch die ausgewogene Kombination aus Haltbarkeit und Flexibilität eignet sich das Scotch-Brite™ SC Low-Stretch Vliesband für Oberflächenbearbeitung ideal für Reinigungs-, Finish- und leichte Entgratungsarbeiten. Es erzielt die beste Leistung auf Stahl und Edelstahl, Kohlenstoff-, Titan- und Nickellegierungen, kann jedoch auch auf Aluminium, Kupfer, Messing und weichen NE-Metallen eingesetzt werden. Wir bieten das Scotch-Brite™ SC Low-Stretch Vliesband für Oberflächenbearbeitung in zahlreichen Ausführungen an, damit Anwender das passende Schleifband für ihr spezifisches Projekt finden können. Mineralien, Körnungen und Schleifbandtypen: Wir entwickeln das Scotch-Brite™ SC Low-Stretch Vliesband für Oberflächenbearbeitung unter Verwendung von Aluminiumoxid- und Siliciumcarbidmineralien. Zu den Kombinationen gehören: Aluminiumoxid Mittel (A MED), Aluminiumoxid Sehr fein (A VFN), Aluminiumoxid Grob (A CRS), Siliciumcarbid Mittel (S MED), Siliciumcarbid Superfein (S SFN), Siliciumcarbid Sehr fein (S VFN). Aluminiumoxid schneidet weicher, hält jedoch länger als Siliciumcarbid. Es ist ein geeignetes Mineral für Projekte, bei denen ein sanftes Schliffbild gewünscht ist – beispielsweise bei weicheren Metallen oder Werkstücken, bei denen Ausfugen und Unterschleifen eine Hauptsorge darstellen. Im Gegensatz dazu empfiehlt sich Siliciumcarbid für Projekte, bei denen ein gröberer und aggressiverer Schnitt gewünscht ist. Entlang des Körnungsspektrums gilt: Wählen Sie eine feine Körnung für feinere Oberflächen und eine mittlere oder grobe Körnung für gröbere Oberflächen. Unser Scotch-Brite™ SC Low-Stretch Vliesband für Oberflächenbearbeitung ist für „Low-Stretch“-Anwendungen vorgesehen, bei denen sich ein herkömmliches Vliesband auf der Maschine dehnen würde, oder für Arbeiten, bei denen eine geringere Anpassungsfähigkeit gewünscht ist. Das Low-Stretch Vliesband ist widerstandsfähig gegenüber Verschleiß und scharfen Kanten – und somit in verschiedenen Branchen einsetzbar, von der Transportindustrie bis zur Metallverarbeitung. Das Schleifband ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich: Feilenband, schmales Band, mobiles Band, Pumpenhülse und breites/flaches Finishen. Bei der Auswahl eines Schleifbands sollten Anwender Werkzeuge, Oberfläche, Konturen und Abmessungen des Werkstücks berücksichtigen. Schmale Bänder werden beispielsweise häufig bei Tischständer- und Langbandanwendungen eingesetzt. Pumpenhülsen hingegen werden auf Expansionsrädern montiert und für das Finishen großer, nicht beweglicher Anlagen verwendet. Die zahlreichen Vorteile von Schleifmitteln mit offener Struktur: Industrielle Scotch-Brite™ Schleifmittel sind dank der Vliestechnologie einzigartig. Eine Kombination aus Faserbündeln, Kunstharz und Mineral-Schleifmitteln, die zusammen ein dickes, offenes Vlies bilden. Durch die federnde Beschaffenheit der Fasern kann sich das Schleifband genauer an die Konturen des Werkstücks anpassen und effektiv unerwünschte Grate, Verschmutzungen und Verunreinigungen entfernen, ohne die Geometrie des Werkstücks zu verändern. Dies wiederum reduziert Nacharbeiten und steigert die Produktivität. Lücken im Vlies ermöglichen zudem den Abtransport von Schleifabrieb, sodass ein Zusetzen des Schleifmittels minimiert wird. Die Fasern im Gewebe nutzen sich ständig ab und legen dabei frisches Schleifmittel frei für außergewöhnliche Konsistenz, beste Abtragleistung und besonders lange Standzeit. Scotch-Brite Produkte steigern nicht nur die Produktivität, sondern erhöhen auch den Bedienkomfort. Vom ästhetischen Oberflächenergebnis bis zum Überblenden von Schweißnähten, Entgraten und mehr, liefern Scotch-Brite Schleifmittel schnelle und gleichmäßige Ergebnisse – Werkstück für Werkstück. Scotch-Brite™ Schleifbänder für Oberflächenbearbeitung: Scotch-Brite™ Schleifbänder für Oberflächenbearbeitung werden von Anwendern bevorzugt eingesetzt, wenn es um das Reinigen, Finishen, Angleichen oder Entgraten geht. Durch die Verbindung von Vliesstoff und Schleifkorn lässt sich ein exzellentes Finish erzeugen oder Grate beseitigen, ohne die Geometrie des Werkstücks zu verändern. Scotch-Brite™ Schleifbänder gewährleisten hervorragende Finishes.
Stärken
• Besonders vielseitig einsetzbares Schleifmittel für das Überblenden
• Für den Nass- oder Trockenschliff
• Geeignet für das Schleifen von Hand oder mit der Maschine
• Ausgezeichnete Staub- und Wasserableitung
Anwendungen
Elektrotauchlack - Haftvermittler - Klarlack - Lack
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 77 mm |
|---|---|
| Körnung | 2000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
167,20 € exkl. MwSt.
/ 80 Stück
198,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage