50800 Hautpflegesystem, Flüssigseife, 1,4 L, 50800
3M™ Hautpflegesystem
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:50800
Rubix:3479943
Hersteller:7000084677
EAN:04046719318087

Produktdetails : 50800 Hautpflegesystem, Flüssigseife, 1,4 L, 50800
Mit der 3M™ Flüssigseife reinigen Sie Ihre Haut gleichzeitig pflegend und effektiv. Die Seife entfernt leichte Verschmutzungen und eignet sich optimal für den täglichen Gebrauch. Sie ist pH-neutral, was den natürlichen Säureschutzmantel der Haut schont. Gleichzeitig ist sie leicht parfümiert und vermittelt so dezent ein Gefühl von Sauberkeit. Zusammen mit dem 3M™ Dispenser für Hautschutz-Produkte stellen die 1,4-Liter-Nachfüllbeutel eine ökonomische Lösung für die Hautpflege dar.
Hautschonende Flüssigseife für die tägliche Pflege.
Stärken
1,4 l
Leicht parfümiert
Nachfüllbeutel
PH-neutral
Leicht parfümiert
Nachfüllbeutel
PH-neutral
Anwendungen
Für das alltägliche Händewaschen, z. B. in WCs oder Büroräumen
Technische Informationen
Attribute
| Packung | 8 |
|---|---|
| Kapazität | 1,4 l |
| Fassungsvermögen | 1,4 l |
| Typ | flüssigseife |
| Duftstoff | frisch nach parfüm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
217,44 € exkl. MwSt.
/ 8 Stück
258,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage