4703833 Galvanikklebeband 470, Hellbraun, 38mm x 33m, 0.18mm
3M™ Galvanikklebeband 470
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7000048579
Rubix:3479234
Hersteller:7000048579




Technische Zusammenfassung
| Breite | 38 mm |
|---|---|
| Länge | 33 m |
| Werkstoff | vinyl (trägermaterial), gummi (klebstoff) |
Dokumente
Produktdetails : 4703833 Galvanikklebeband 470, Hellbraun, 38mm x 33m, 0.18mm
Ein schwach-gelbes PVC-Klebeband für Abdeckzwecke beim Galvanisieren.
Das 3M™ Weich-PVC-Klebeband 471 wird häufig zur Markierung von Gefahrenzonen und Gängen, zum Abdecken bei Lackierarbeiten sowie für Farbmarkierungen, Dekorleisten und mehr verwendet. Dieses vielseitige Klebeband verfügt über ein Weich-PVC-Träger mit Gummi-Harz-Klebstoff. Es hält Kratzern, Abrieb, Verwitterung stand und ist dadurch sehr langlebig.
Stärken
• Hervorragende Beständigkeit gegen die meisten Chemikalien, die beim Galvanisieren und Eloxieren typischerweise zum Einsatz kommen
• Beständig gegen die meisten Lösemittel, verwendbar bei Temperaturen bis 250°F/121°C
• Abriebfest, feuchtigkeitsbeständig und verschleißfest und daher für raue Arbeitsbedingungen geeignet
• Dank des anpassungsfähigen Trägermaterials ideal für gekrümmte und unregelmäßige Oberflächen
• Der Kautschuk-Klebstoff gewährleistet ausgezeichnete Haftkraft auf vielen Oberflächen
• Hohe Abriebbeständigkeit und Flexibilität
Anwendungen
Maskierung von Oberflächen während der Galvanisierung
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 323 g |
|---|---|
| Breite | 38 mm |
| Länge | 33 m |
| Werkstoff | vinyl (trägermaterial), gummi (klebstoff) |
| Stärke | 0,18 mm |
| Farbe | braun |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.214,40 € exkl. MwSt.
/ 24 Rollen
1.445,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage