7000008789 Filmscheibe Rolle 466LA, 32mm, A3, 500 Stück / Rolle
3M™ Finesse-it™ Filmscheibe Rolle 466LA
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:1185536
Rubix:3481762
Hersteller:7000008789
Produktdetails : 7000008789 Filmscheibe Rolle 466LA, 32mm, A3, 500 Stück / Rolle
Mit 3M™ Finesse-it™ Schleifblüten 466LA verleihen Sie Klarlacken, Farblacken, Glas, Corian und Acryl ein hochwertiges und gleichmäßiges, für das Polieren vorbereitetes Finish. Unsere Schleifscheiben 466LA erzielen mit 3M Mikroreplikationstechnologie ein ebenmäßigeres und feineres Finish als herkömmliche Schleifmittel. In drei Körnungen erhältlich – A3, A5 und A7.
Entfernen Sie mit der schnell drehenden Scotch-Brite™ Radial Bristle Scheibe effizient Farbe, Flecken, Klebstoffe, durchgeschmolzene Schweißnähte, Rost, starke Oxidationsbeläge und Oberflächenschmutz von großen Bereichen. Unsere haltbaren Scheiben sind auf schnellen Schnitt und längere Standzeit als Draht- und andere Schleifscheiben ausgelegt. Sie sind wirksam einsetzbar auf Aluminium, Messing, Bronze, Kohlenstoffstahl, bedingt auf Gusseisen, hervorragend auf Edelstahl. Sie werden für Anwendungen in der allgemeinen Industrie und der Luftfahrt-, Automobil-, Metallverarbeitungs- und Transportbranche empfohlen. Sie wirken durch ihre extrudierten flexiblen Borsten, die mehr Oberflächenkontakt herstellen als Drahtbürsten und bei geringem Anpressdruck sicher verankert bleiben, um das gewünschte Finish zu erzielen. Unsere Scheiben enthalten eine 3M Keramik-Aluminiumoxid-Mischung, dabei ein keramisches Korn mit ausgezeichneter Leistung, das für perfekte Robustheit und Härte entwickelt wurde. Diese Keramik-Aluminiumoxid-Mischung zeichnet sich durch konstante Schärfe aus, wodurch die Schnittleistung und Langlebigkeit über der von Aluminiumoxid-Schleifmittel liegt. Keramikschleifmittel sind auf Beständigkeit in Anwendungen mit großer Wärme und Druckbelastung ausgelegt. Scotch-Brite-Schleifwerkzeuge sind einzigartige Oberflächenbearbeitungsprodukte, die Schleifkorn mit Vliesstoff kombinieren und so ein Schleifmittelsystem erzeugen, das konsistente Ergebnisse während der gesamten Produktlebensdauer liefert. Das offene, strukturierte Material sorgt für einen kühlen Schliff und ist staubabweisend, sodass das Schleifmittel durch geringeres Zusetzen der Fasern seine hohe Abtragsleistung behält.
Stärken
• Reproduzierbare und konstante Bearbeitungsergebnisse
• Hohe Glanzstufe für Klarlacke, Farblacke, Glas, Corian und Acryl im Automobilbereich
• Teil des zweistufigen Reparaturverfahrens zur Ausbesserung von Fahrzeuglackschäden
• Verwendung mit Mini-Exzenterschleifern zur Erzeugung eine polierbereiten Oberfläche
• Feineres Oberflächenergebnis als mit Schleifmitteln auf Papier- oder Folienunterlage
• Deutlich höhere Standzeit
• Gleichmäßigeres Finish
• Hohe Reißfestigkeit
• Klare Referenzflächen
• Schneller Wechsel
Anwendungen
AOEM Finish-Vorbereitung/Reparatur - Beseitigen kleiner Fehlstellen - Frische Lackierungen - Klarlack - Lack-Finish & -Aufbereitung - Lackierkonzept - Lackierstreifen - Lackschliff - Polieren - Punktuelles Ausbessern von Fehlern in Lackierungen und Klarlackbeschichtungen - Reparatur von kleinen Oberflächendefekten - ausgehärteter Lack
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 31,75 mm |
|---|---|
| Körnung | a3 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
946,44 € exkl. MwSt.
/ 4 Rollen
1.126,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


