9990N37 Spleißklebeband Wasserd., Blau, 38mm x 33m, 0.085mm
3M™ Doppelseitiges Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel 9990N wasserdispergierbar
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:1168222
Rubix:3478789
Hersteller:7000116530

Technische Zusammenfassung
| Breite | 37,5 mm |
|---|---|
| Länge | 33 m |
| Werkstoff | papier (trägermaterial), acryl (klebstoff) |
Dokumente
Produktdetails : 9990N37 Spleißklebeband Wasserd., Blau, 38mm x 33m, 0.085mm
Das 3M™ wasserdispergierbare Spleißklebeband 9990N ist unser doppelt beschichtetes, spaltbares Klebeband mit einem Acrylklebstoff und einem leicht ablösbaren Papierträger, wobei der Träger für eine einfache manuelle Anwendung geschlitzt und eine Sensorschicht integriert ist.
Unser 3M™ Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel 9351AL (repulpierbar) verfügt über eine Schutzabdeckung mit Kerblinie für die einfache manuelle Applikation sowie eine integrierte Sensorschicht (nicht repulpierbar, ersetzt herkömmliche Aluminium-Sensoretiketten im Spleißbereich). Durch den in das Klebeband integrierten Aluminiumsensor erübrigt sich das bislang für die Spleißerkennung benötigte reflektierende Etikett. Die repulpierbaren Klebstoffe bieten eine gute Scherfestigkeit für den Coldset-Zeitungsdruck ebenso wie den Heatset-Akzidenzdruck und wurden insbesondere für gute Haftung auf einer Vielzahl beschichteter Papiere entwickelt. Die teilbare Schicht wurde zugunsten einer insgesamt geringeren Spaltkraft und höheren Zuverlässigkeit der Spleißnaht bei der Verarbeitung auf Druckmaschinen mit Riemenantrieb modifiziert. Dieses Produkt kann auch auf Druckmaschinen mit Kernantrieb verwendet werden.
Stärken
• Konzipiert für geradlinige fliegende Verbindungen
• Leicht ablösbarer Papierliner
• metallisierte Schicht für die automatische Sensor- und Spleißerkennung
• Optimaler Klebstoff auch auf problematischen Oberflächen
• Perfekt für den Einsatz auf kalten Papierrollen
• Weites Temperaturspektrum
• Für höchste Geschwindigkeit
• Geringes Austrocknen auch im Winter
Anwendungen
Entwickelt für den fliegender Rollenwechsel im Zeitungsdruck bei kalten Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 37,5 mm |
|---|---|
| Länge | 33 m |
| Werkstoff | papier (trägermaterial), acryl (klebstoff) |
| Stärke | 0,09 mm |
| Farbe | blau |
| Typ des Bandes | übertragungsband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
517,92 € exkl. MwSt.
/ 12 Rollen
616,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage