CT634810 Doppels. Klebeb.mit Papiervlies-Träger, Weiß
3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger CT-6348
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:CT6348L
Rubix:3479065
Hersteller:7100039714

Technische Zusammenfassung
| Breite | 1030 mm |
|---|---|
| Länge | 1000 m |
| Werkstoff | acrylat-klebstoff auf beiden seiten; vlies-träger (non-woven/tissue); silikonisierter papierliner |
Produktdetails : CT634810 Doppels. Klebeb.mit Papiervlies-Träger, Weiß
3M™ CT6348 besteht aus einem Papiervlies-Träger, der beidseitig mit einem Acrylat-Klebstoff beschichtet ist. Der stark haftende Klebstoff zeichnet sich durch eine hohe Soforthaftung auf verschiedensten Oberflächen, wie Holz, Metall, Papier und den meisten Kunststoffen einschließlich Polyethylen und Polypropylen, aus.
Das 3M™ Doppelseitige Klebeband mit Papiervlies-Träger CT-6348 bietet eine gute Soforthaftung auf den verschiedensten Oberflächen.
Stärken
95µm dickes, doppelseitiges Klebeband mit Vliesgewebeträger auf silikonisierten Schutzpapier
Hohe Soforthaftung
Flexibel, klebt auf unebenen Oberflächen
Gute Stanzeigenschaften
Hohe Soforthaftung
Flexibel, klebt auf unebenen Oberflächen
Gute Stanzeigenschaften
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 1030 mm |
|---|---|
| Länge | 1000 m |
| Werkstoff | acrylat-klebstoff auf beiden seiten; vlies-träger (non-woven/tissue); silikonisierter papierliner |
| Stärke | 0,1 mm |
| Farbe | weiß |
| Typ des Bandes | doppelseitiges klebeband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16.487,80 € exkl. MwSt.
/ 4 Rollen
19.620,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage