93015BW doppels. Klebeb. 93015LE, Transparent, 700mm x 1m, 0.15mm
3M™ Doppelseitiges Klebeband 93015LE
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:93015LESHT
Rubix:3479024
Hersteller:7100148994
EAN:04054596494756

Technische Zusammenfassung
| Breite | 700 mm |
|---|---|
| Länge | 1 m |
| Werkstoff | polyester (trägerfolie) / 3m™ low surface energy acrylic adhesive 300lse |
Produktdetails : 93015BW doppels. Klebeb. 93015LE, Transparent, 700mm x 1m, 0.15mm
Die Trägerfolie dieses Klebebands verleiht Schaumstoffen und anderen Materialien eine erhöhte Formstabilität und erleichtert zudem die Handhabung des Bandes beim Schneiden und Stanzen. Bei einer sehr hohen Anfangshaftung nimmt die Klebkraft des 3M™ Klebstoffs 300LSE in Abhängigkeit von Zeit und Temperatur noch weiter zu.
Das 3M™ Doppelseitige Klebeband 93010LE ist ein 150 µm dicker, stark haftender Acrylat-Klebstoff der Serie 300LSE auf einem 107 µm dicken, PE-beschichteten Schutzpapier.
Stärken
150 µm dickes doppelseitiges Klebeband mit einem 12 µm dicken, transparenten PET-Träger, beidseitig beschichtet mit einer je 69 µm dicken Klebstoff-Schicht aus der Serie 300LSE. Ausgezeichnete Klebung auf Materialien mit geringer Oberflächenenergie, darunter Pulverbeschichtungen und Kunststoffe, wie Polypropylen (PP)
Die Trägerfolie dieses Klebebands verleiht Schaumstoffen und anderen Materialien eine erhöhte Formstabilität und erleichtert zudem die Handhabung des Bandes beim Schneiden und Stanzen. Bei einer sehr hohen Anfangshaftung nimmt die Klebkraft des 3M™ Klebstoffs 300LSE in Abhängigkeit von Zeit und Temperatur noch weiter zu.
Hervorragende Haftung auf Kunststoffen mit niedriger Oberflächenenergie, pulverbeschichteten Oberflächen und leicht öligen Metallen
3M Leistungsstandard, Stabilität gegenüber Feuchtigkeit und Verringerung von Kantenbrüchen bei der Stanzung mit harten Werkzeugen
Die Trägerfolie dieses Klebebands verleiht Schaumstoffen und anderen Materialien eine erhöhte Formstabilität und erleichtert zudem die Handhabung des Bandes beim Schneiden und Stanzen. Bei einer sehr hohen Anfangshaftung nimmt die Klebkraft des 3M™ Klebstoffs 300LSE in Abhängigkeit von Zeit und Temperatur noch weiter zu.
Hervorragende Haftung auf Kunststoffen mit niedriger Oberflächenenergie, pulverbeschichteten Oberflächen und leicht öligen Metallen
3M Leistungsstandard, Stabilität gegenüber Feuchtigkeit und Verringerung von Kantenbrüchen bei der Stanzung mit harten Werkzeugen
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 700 mm |
|---|---|
| Länge | 1 m |
| Werkstoff | polyester (trägerfolie) / 3m™ low surface energy acrylic adhesive 300lse |
| Stärke | 0,15 mm |
| Farbe | farblos |
| Typ des Bandes | doppelseitiges klebeband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
993,93 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.182,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage