7997B610 Distanzfolie 7997MP, Transparent, 610mm x 0.914m, 0.18mm
3M™ Distanzfolie 7997MP
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:30353
Rubix:3478865
Hersteller:7100040289

Technische Zusammenfassung
| Breite | 610 mm |
|---|---|
| Länge | 0,914 m |
| Werkstoff | hochleistungs-acryl (klebstoff), polyesterfolie (trägermaterial), polybeschichtetes kraftpapier (trennpapier) |
Dokumente
Produktdetails : 7997B610 Distanzfolie 7997MP, Transparent, 610mm x 0.914m, 0.18mm
Die 3M™ Distanzfolie 7997MP besteht aus einer 127 µm dicken Polyesterträgerfolie, die auf einer Seite mit einem Hochleistungsklebstoff der Serie 200MP in 58 µm Dicke beschichtet ist. Das Produkt ist mit einem 172 µm dicken, PE-beschichteten Schutzpapier ausgerüstet.
Im Gegensatz zu aufwendigen Lackierlösungen lässt sich dieses Weich-PVC-Klebeband einfach applizieren und ist wieder leicht zu entfernen. Das flexible und abriebfeste Klebeband passt sich Ecken, Rundungen und mehrdimensionalen Oberflächen an. 5702 wird aus einem robustem PVC-Trägermaterial mit druckempfindlichem Gummi-Harz gefertigt. Es ist daher robust und langlebig. Es ist gegenüber den meisten Lösungsmitteln beständig, einschließlich Säuren und Laugen. PVC-Klebebänder eignen sich hervorragend für den universellen Einsatz, einschließlich Sicherheitsmarkierungen, Farbmarkierung, Abriebschutz, Maskieren, Abdichten und Verbinden. Durch den Einsatz dieses PVC-Klebebandes lassen sich die häufig verwendeten Lösungsmittel, die bei Lackierlösungen verwendet werden, vermeiden. Die PVC-Klebebänder stellen dank ihrer Eigenschaften und einfachen Ablösbarkeit beim Markieren und Kennzeichnen eine schnellere, vielseitigere und kostengünstigere Alternative zur Lackierung dar.
Stärken
• 1785µm dicke, einseitig klebende Distanzfolie mit 200MP-Klebstoff. 125 µm dicker, transparenter Polyesterträger. 180 µm dickes, PE-beschichtetes Schutzpapier.
• Ideal zur Schaltkreistrennung in Folientastaturen und für sichere Schaltvorgänge. Einfach zu stanzen und zu verarbeiten.
• Hervorragende Haftung auf Metalloberflächen und Kunststoffen mit hoher Oberflächenenergie.
• Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Lösungsmitteln. Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen. Die hohe Scherfestigkeit hält der Beanspruchung durch wiederholte Schaltvorgänge stand. UV-beständig. Einfach anzuwenden. Erzeugt keinen Schmutz.
Anwendungen
Verwendung für Bleischutz, Dome-Haltescheiben, Stahlstich-Stanzschneiden, selektives Schneiden und Kiss-Cutting
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 610 mm |
|---|---|
| Länge | 0,914 m |
| Werkstoff | hochleistungs-acryl (klebstoff), polyesterfolie (trägermaterial), polybeschichtetes kraftpapier (trennpapier) |
| Stärke | 0,05 mm |
| Farbe | farblos |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.345,75 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.601,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



