52051 3M Schruppscheibe, T27, 125mm x 4,2mm x 22 mm, 36+
3M™ Cut & Grind Schruppscheibe
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7100214085
Rubix:2849017
EAN:04054596724921
Produktdetails : 52051 3M Schruppscheibe, T27, 125mm x 4,2mm x 22 mm, 36+
3M™ Cut & Grind Schruppscheiben wurden entwickelt, damit Sie bei geringerem finanziellen Aufwand mehr Abtrag erzielen können. Sie überzeugen bei anstrengenden Arbeiten durch einen schnellen, sauberen Schnitt durch geringeren Kraftaufwand und weniger Rattermarken beim Ausfugen und Wurzelschliff. Die 3M Präzisionskorntechnologie schneidet dank der extrem scharfen, mikroreplizierten Kanten mühelos durch Metall. Das ermöglicht ein schnelleres Trennen mit weniger Hitzeentwicklung und geringerem Verschleiß als bei herkömmlichen Schleifmitteln. Darüber hinaus müssen diese langlebigen Scheiben seltener getauscht werden, sodass Sie die täglichen Schleifarbeiten deutlich schneller ausführen können.
3M™ Cut & Grind Schruppscheiben sind sowohl als Schruppscheibe als auch als Trennscheibe verwendbar für tägliche Spitzenleistung in den verschiedensten Anwendungsbereichen: • Trennen • Schleifen • Ausfugen • Wurzellage schleifen • Ausklinken • Anfasen • Angussstellen abschleifen
Stärken
•3M™ Cut & Grind Scheiben weisen dank des 3M präzisionsgeformten Keramikkorns eine höhere Arbeitsgeschwindigkeit und eine längere Lebensdauer auf.
•Entwickelt für den kostenorientierten Kunden. Hochleistungs-Schleifmittel zu einem attraktiven Preis.
•Vielseitig: Die stabile kunstharzgebundene Schleifscheibe ist sowohl als Schruppscheibe, als auch als Trennscheibe zur Baustahl- und Edelstahlbearbeitung geeignet.
•Perfektes Preis - Leistungsverhältnis
Anwendungen
Abkanten - Anfasen - Angussentfernung - Bearbeiten von Schweißnähten - Entgraten - Entkalken - Schweißnahtentfernung und Finishen - Trennen von Rohren - Trennen von Stäben
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Breite | 4,2 mm |
| Innendurchmesser | 22,23 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,80 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
124,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen





