18758 Finishing Kompaktscheibe 203,2mm, 50,8mm, 76,2mm
Finishing Kompaktscheibe
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:18758
Rubix:3477930
Hersteller:7000046083
EAN:0048011187587

Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 203,2 mm |
|---|---|
| Breite | 50,8 mm |
| Innendurchmesser | 76,2 mm |
Produktdetails : 18758 Finishing Kompaktscheibe 203,2mm, 50,8mm, 76,2mm
Ausgewählte Zusammenstellung verschiedener Typen in den gängigsten Abmessungen zum Finishen nahezu aller Metallarten. Erzielt markante Stricheffekte, auch zum Entfernen leichter Ziehriefen auf Edelstahlprofilen.
Stärken
Sehr hohe Widerstandsfähigkeit, ausgezeichnete Lebensdauer bei anhaltender Produktivität
-Ermöglicht es, alle Anforderungen an die Oberflächenbeschaffenheit bei allen Metallen zu erfüllen.
-Sehr hohe Widerstandsfähigkeit, ausgezeichnete Lebensdauer bei anhaltender Produktivität.
-Fähigkeit, sich den Formen des bearbeiteten Werkstücks anzupassen und dabei seine Geometrie/Toleranz einzuhalten, ohne auszuhöhlen.
-Eine saubere und gleichmäßige Oberfläche ohne Verschmutzungen, Verunreinigungen oder Kratzer zweiter Ordnung, insbesondere auf Edelstahl.
-Ermöglicht es, alle Anforderungen an die Oberflächenbeschaffenheit bei allen Metallen zu erfüllen.
-Sehr hohe Widerstandsfähigkeit, ausgezeichnete Lebensdauer bei anhaltender Produktivität.
-Fähigkeit, sich den Formen des bearbeiteten Werkstücks anzupassen und dabei seine Geometrie/Toleranz einzuhalten, ohne auszuhöhlen.
-Eine saubere und gleichmäßige Oberfläche ohne Verschmutzungen, Verunreinigungen oder Kratzer zweiter Ordnung, insbesondere auf Edelstahl.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 681 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 203,2 mm |
| Breite | 50,8 mm |
| Innendurchmesser | 76,2 mm |
| Max. Drehzahl | 4500 rpm |
| Wellendurchmesser | 76,2 mm |
| Typ | scotch-brite™ kompaktscheibe fs-wl (finishing) |
| Stärke | 50,8 mm |
| Schleifmaterial | siliciumcarbid |
| Körnung | grob |
| 50,8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
458,52 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
545,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage