7000045188 Fiberscheibe 987C, 180 mm x 22 mm, 36+, geschlitzt
3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 987C
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7000045188
Rubix:3898660
Hersteller:7000045188
EAN:50051141277443





Produktdetails : 7000045188 Fiberscheibe 987C, 180 mm x 22 mm, 36+, geschlitzt
Die 3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 987C bietet eine höhere Abtragsrate und Standzeit als andere Fiber- und Schleifscheiben. Unsere Schleifscheiben sind ausgestattet mit 3M präzisionsgeformtem Schleifkorn in Kombination mit einer steifen Fiberunterlage für höhere Produktivität bei mittleren und schweren Abtragsanwendungen.
Verwenden Sie die 3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 987C, um außerordentlich hohe Abtragsraten bei geringerem Anpressdruck zu erzielen und höchsten Bedienkomfort bei anspruchsvollen Aufgaben zu ermöglichen. Unsere Hochleistungsscheiben sind ideal für das Entfernen von Schweißnähten und das Anfasen, Ausschleifen und Überblenden geeignet. Ein integriertes Schleifhilfsmittel macht die Schleifscheibe zu einem hervorragenden Produkt für alle Arten von Metall. Es sorgt für einen kühleren Schliff auf Edelstahl und wärmeempfindlichen Metallen wie Nickellegierungen und Titan, reduziert Anlauffarben und Oxidation des Metalls und verringert zudem die Wahrscheinlichkeit hitzebedingter Spannungsrisse. Daher sind unsere Schleifscheiben den Konkurrenzprodukten in Lebensdauer und Leistung überlegen. Die Schleifscheiben enthalten 3M präzisionsgeformtes Schleifkorn, das dreieckige Spitzen bildet, die das Metall schneiden und nicht wie herkömmliche Schleifmittel durchfurchen oder „durchpflügen“. Diese Spitzen brechen ab und schärfen sich dadurch kontinuierlich selbst, sodass ein extrem schnelles Schneiden möglich ist. Unsere Scheiben besitzen eine robuste, steife Unterlage aus Vulkanfiber, die verschleißfest ist und anspruchsvolle Schleifanwendungen bewältigt. Sie sind ideal geeignet für das Entfernen von Walzhaut, Lochfraß und Fehlerstellen.
Stärken
• Integriertes Schleifhilfsmittel verringert die Schleiftemperatur bei hitzeempfindlichen Legierungen und verlängert so die Lebensdauer, z.B. bei Edelstahl
• Die steife Fiberunterlage und die starke Kunstharzverbindung sorgen für Langlebigkeit und Verschleißfestigkeit bei schweren Schleifanwendungen.
• Enthält 3M präzisionsgeformtes Schleifkorn, schleift deutlich kühler und länger als Mitbewerberprodukte und ermöglicht dadurch, die Verarbeitungsmenge zu erhöhen.
• Integriertes Schleifhilfsmittel verringert die Schleiftemperatur bei hitzeempfindlichen Legierungen und verlängert so die Lebensdauer.
• Erste Wahl für Edelstahl
Anwendungen
Abkanten - Abtragen von Schweißnähten - Anfasen - Angussentfernung - Bearbeiten von Schweißnähten - Bearbeitung mit Winkelschleifer - Entfernen von Dichtungen - Entgraten - Finishen - Formen von Metall - Hochdruckschleifen - Materialabtrag - Materialabtrag bei Metall - Oberflächenveredelung - Oberflächenvorbereitung - Schleifen - Schleifen von Blechen - Schleifen von Platten - Schweißnahtentfernung und Finishen - flache Bereiche - Überblenden
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 72,32 g |
|---|---|
| Durchmesser | 180 mm |
| Körnung | 36 |
| Anwendung | bearbeiten von schweißnähten |
| Bohrungsdurchmesser | 22 mm |
| Schleifmittelart | keramik |
| Trägermaterial | glasgewebe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
602,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
716,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage