Referenzen
3M:94000-Q
Rubix:2848392
Hersteller:7100074407
EAN:04046719940004

Produktdetails : 94000-Q 180mmT27 27A36Q 94000-Q
Diese Schruppscheibe revolutioniert Ihren Schleifprozess durch schnelleren Abtrag und höhere Standzeiten gegenüber konventionellen Schruppscheiben. Setzen Sie bei der Metallbearbeitung auf die einzigartige Technologie des 3M™ Präzisionskorns und spüren Sie den Unterschied. 3M™ Cubitron™ II Schleifwerkzeuge schleifen schneller, sind ausdauernder, benötigen weniger Anpressdruck und erhöhen die Produktivität.
Die 3M™ Cubitron™ II Schruppscheibe ist der Allrounder für höchsten Materialabtrag und intensive Beanspruchung auf Flächen und Kanten. Die Einbindung des keramischen 3M™ Präzisionskorns in der Schruppscheibe ermöglicht es, dauerhaft höchste Leistung bei reduziertem Kraftaufwand zu erzielen.
Stärken
Patentiertes 3M™ Präzisionskorn mit geometrisch definierten Schneiden;Bis zu dreifache Abtragsleistung gegenüber herkömmlichen Schruppscheiben;Kompromisslose Zerspanleistung, selbst bei wenig Druck;Sofortiger Eingriff ins Vollmaterial;Signifikante Steigerung der Bearbeitungsmenge
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 423 g |
|---|---|
| Durchmesser | 180 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 22 mm |
| Stärke | 7 mm |
| Schleifmittelart | keramik |
| Anwendung | schleifen |
| Modell | 94000-q |
| Serie | 3m™ cubitron™ ii depressed centre grinding wheel t27 |
| Körnung | 36 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
354,80 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
422,21 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar