62223628 SCHRUPP E 230-7 ZIRKON SG CAST+STEEL
Schruppscheiben E 230-7Za 30 S Sg
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:E 230-7 ZIRKON SG CAST+STEEL
Rubix:1284304
Hersteller:62223628
EAN:4007220470459


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 230 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Stärke | 7 mm |
Produktdetails : 62223628 SCHRUPP E 230-7 ZIRKON SG CAST+STEEL
Schruppscheiben E 230-7Za 30 S Sg
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 230 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Stärke | 7 mm |
| Schleifmittelart | aluminium zirkoniumdioxid |
| Modell | e 230-7 zirkon sg cast+steel |
| Serie | sg cast+steel (performance line sg) |
| Zolltarifcode | 68042218 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
125,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
148,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen