491056 Gewebeschleifscheibe 984F, 38mm, 36+
3M Cubitron II Roloc 984F schleifmittelscheibe mit Geweberücken
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:27700
Rubix:3477112
Hersteller:7000045166
EAN:0051141277004

Produktdetails : 491056 Gewebeschleifscheibe 984F, 38mm, 36+
Verwenden Sie die 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Strapazierfähige Schleifscheibe 984F für eine außergewöhnliche Abtragsgeschwindigkeit und eine längere Lebensdauer. Unsere Scheiben haben eine doppelt laminierte Polyesterunterlage für zusätzliche Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit bei der Bearbeitung von Kanten. Mit integriertem Grinding Aid ist dies ein ausgezeichnetes Produkt für jede Art von Metall: Dieses Schleifhilfsmittel hält die Scheibe auf Edelstahl und wärmeempfindlichen Metallen wie Nickellegierungen und Titan kühler. Darüber hinaus begrenzt es die Verfärbung/Oxidation des Metalls sowie das Risiko von wärmebedingten Spannungsrissen. Diese Scheiben enthalten vorgeformte Schleifkörner in kalibrierten dreieckigen Schleifkörnern (3M Precision Shaped Grain), die das Metall wie ein Messer schneiden, anstatt es wie herkömmliche Schleifmittel zu rillen oder auszuhöhlen. Die Spitzen schärfen sich kontinuierlich, wenn sich kleine Stücke ablösen, wodurch sie das Material extrem schnell schneiden können. Dadurch ermüden die Bediener bei schwierigen Arbeiten weniger schnell.
Die 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Gewebeschleifscheibe 984F ist eine Schnellwechselscheibe auf einer Gewebeunterlage mit patentiertem 3M™ Präzisions-Keramikkorn für allgemeine Schleif- und Abtragsarbeiten, speziell auch für Edelstahl. Diese Schleifprodukt bündelt die Schneidleistung und Lebensdauer der einzigartigen Präzisionskorntechnologie mit der Effizienz des 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystems. Die kantenverstärkte Unterlage verhindert eine vorzeitge Verformung der Scheibe und ein Ausfransen der Ränder während der Bearbeitung. Zusätzlich verfügt dieses Produkt über ein Schleifhilfsmittel und sorgt so für einen kühlen Schliff insbesondere auf Edelstahl.
Stärken
Schnelleres Schleifen bei geringerem Druck dank 3M™ Precision Shaped Grain;Erhöhte Produktivität und längere Standzeit: weniger Scheibenwechsel und mehr Teile pro Scheibe;Das Grinding Aid reduziert die Erwärmung beim Schleifen von wärmeempfindlichen Metallen wie Edelstahl (RVS), Titan und Nickellegierungen;Roloc™-Schnellwechselsystem zum einfachen Wechseln der Scheiben je nach Schleifkorn oder Anwendung;Der Träger eignet sich für Anwendungen mit mittlerem bis hohem Druck und bietet die nötige Haltbarkeit für die Bearbeitung scharfer Kanten;Die zweilagige Konstruktion sorgt für zusätzliche Haltbarkeit bei der Bearbeitung von Kanten
Anwendungen
Hervorragend auf Edelstahl, Kobalt-Chrom-Legierungen und Nickellegierungen
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 6,575 g |
|---|---|
| Durchmesser | 38,1 mm |
| Körnung | 36 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
304,00 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
361,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage