967F , 80+, KONFIGURIERBARE ID Gewebeschleifband
3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifband 967F
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:AB00983
Rubix:4002628
Hersteller:7100091865

Produktdetails : 967F , 80+, KONFIGURIERBARE ID Gewebeschleifband
Der Anteil an 3M präzisionsgeformtem Keramikkorn (Korndreiecke) trägt erheblich zu der Leistungsfähigkeit des Schleifbandes bei. Die Schneidekanten der Korndreiecke sind während des gesamten Schleifprozesses vorhanden. Die Oberfläche des Werkstücks wird dadurch kontinuierlich sauber bearbeitet. Das Resultat ist ein schneller, kühler Schliff und eine verlängerte Standzeit des Schleifmittels.
Das 3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifband 967F NEW wird vorzugsweise unter höherem Druck eingesetzt, wo besondere Anforderungen an die Unterlagenfestigkeit gegeben sind.
Stärken
Leistungsstarkes Schleifband mit steifer Unterlage
Gemisch aus 3M präzisionsgeformtem Keramikkorn und Aluminiumoxid
Anwendbar im Trockenschliff, vorzugsweise auf temperaturempfindlichem, hochlegierten Stahl
Z-Polyestergewebe (24+), YF-Polyestergewebe (36+ bis 80+), beides wasserfest
Gemisch aus 3M präzisionsgeformtem Keramikkorn und Aluminiumoxid
Anwendbar im Trockenschliff, vorzugsweise auf temperaturempfindlichem, hochlegierten Stahl
Z-Polyestergewebe (24+), YF-Polyestergewebe (36+ bis 80+), beides wasserfest
Anwendungen
Zum Entzundern, zum Entfernen von Angüssen, für Hochdruckschliff, zum Zwischenschlichten, zum Entfernen von Trennlinien und für Formgebungsanwendungen verwenden. Sie eignen sich ideal zum Entfernen von Chrom von alten Teilen, die neu aufgebaut werden.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 1500 mm |
|---|---|
| Breite | 25 mm |
| Körnung | 80 |
| Serie | cubitron ii 967f |
| Schleifmittelart | keramik |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
124,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
147,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage