SJ5312 Elastikpuffer Bumpon (TM) d=12,7mm (VPE=1000 Stück)
3M™ Bumpon™ SJ5312 Elastikpuffer
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:SJ5312
Rubix:1737331
Hersteller:7000001166
EAN:0021200192173





Produktdetails : SJ5312 Elastikpuffer Bumpon (TM) d=12,7mm (VPE=1000 Stück)
3M™ Bumpon™ SJ5312 Elastikpuffer sind selbstklebende zylinderförmige Elastikpuffer, 12,7 mm breit und 3,5 mm hoch. Diese transparenten Elastikpuffer sind zur Verwendung als Gerätefüße, Anschlagpuffer und Abstandhalter konzipiert und zeichnen sich durch eine ausgezeichnete Druckbelastungstoleranz und Rutschfestigkeit aus.
Der 3M™ Hochleistungs Acrylat Klebstoff 200MP wird bevorzugt für grafische Anwendungen sowie im industriellen Bereich eingesetzt. Bei der Verwendungen auf Kunststoffen ermöglicht dieser Klebstoff ein anfängliches Repositionieren der Klebung. Auch nach der Einwirkung von Feuchtigkeit, Hitze oder Kälte sorgt dieser Klebstoff für sichere Verbindungen. Kurzzeitige Temperaturbeständigkeit bis zu 200 °C, ausgezeichnete Lösungsmittelbeständigkeit und hervorragende Scherfestigkeit, um ein Verrutschen sowie Ablösungserscheinungen an den Kanten zu vermeiden.
Stärken
• Aus Polyurethan, frei von Weichmachern
• Leicht anzubringen dank 3M™ Haftklebstoff
• Hohe Rutschfestigkeit
• Hinterlassen keine Kratzer oder Flecken auf der Oberfläche
• Dämpfen Vibrationen und Geräusche
• Bleiben weich und flexibel
Anwendungen
Anschlagpuffer für Türen - Bilderrahmen - Dämpfungspuffer - Füße für Schneidebretter - Füße für kleinere Küchengeräte – Einbau - Lüftung für Waschbecken-Unterschrank - Oberflächenschutz - Rutschvorbeugung - Standfüße gegen Verrutschen für Notebook-Computer
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 12,7 mm |
|---|---|
| Höhe | 3,6 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8.000,00 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
9.520,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage