GN454-35-16-8.4-55 Anschlagpuffer mit Edelstahl-Befestigungsscheibe
Anschlagpuffer mit Edelstahl-Befestigungsscheibe
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 454-35-16-8,4-55
Rubix:869267
Hersteller:GN 454-35-16-8,4-55
EAN:4045525870956



Produktdetails : GN454-35-16-8.4-55 Anschlagpuffer mit Edelstahl-Befestigungsscheibe
Anschlagpuffer GN 454 werden z.B. als Endanschläge für Förderwagen verwendet. Auf der Dämpfungsseite können sie mit Zylinderschrauben befestigt werden. Sie absorbieren einen Großteil der beim Aufprall wirksamen kinetischen Energie. Dabei wirken sie dämpfend, vermeiden zu Schäden führende Erschütterungen und minimieren einen Rückprall. Nicht zuletzt wirken sie auch lärmdämpfend. Diese Anschlagpfuffer finden auch Verwendung als Stellfüße.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20 g |
|---|---|
| Durchmesser | 35 mm |
| Höhe | 16 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 40169991 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,44 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
