764R1245 Allzweck-PVC-Klebeband 764, Rot, 1245mm x 33m, 0.13mm
3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:24694
Rubix:3479160
Hersteller:7000048915

Produktdetails : 764R1245 Allzweck-PVC-Klebeband 764, Rot, 1245mm x 33m, 0.13mm
Es gibt Dutzende von Einsatzmöglichkeiten für das 3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764i. Es ist für alle nicht-kritischen Anwendungen geeignet. Verwenden Sie dieses Klebeband zum Beispiel für einfache Farbmarkierungen, zum Bündeln, zeitweiligen Markieren von Teilen oder Maschinen und für viele andere Zwecke. Sie können damit auch Bauteile, Geräte und Produkte vor Abrieb schützen. Für Verklebungen in allen nicht-kritischen Anwendungen geeignetEs ist korrosionsbeständig, flexibel, abriebbeständig, anschmiegsam, einfach anzubringen, vielseitig und feuchtigkeitsbeständig.
3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764i kann für nicht-kritische Einsatzbereiche verwendet werden, u. a. Farbmarkierungen und Bündelungen. Das korrosionsbeständige, flexible PVC-Klebeband ist ideal dazu geeignet, Teile, Geräte und Produkte vor Abrieb zu schützen.
Stärken
Produkte bündeln, Teile bündeln, Bauteile und Maschinen zeitweilig markieren und vieles mehr
Lang anhaltende Farbbrillanz
Kann von Hand oder mit einem Bodenabroller angebracht werden
Ideal zum Markieren in wenig befahrenen Bereichen. In verschiedenen Farben lieferbar (u. a. Gelb, Rot, Blau, Grün, Schwarz, Weiß)
Lang anhaltende Farbbrillanz
Kann von Hand oder mit einem Bodenabroller angebracht werden
Ideal zum Markieren in wenig befahrenen Bereichen. In verschiedenen Farben lieferbar (u. a. Gelb, Rot, Blau, Grün, Schwarz, Weiß)
Anwendungen
Zum Markieren von Bereichen mit geringer Alltagsbelastung sowie von Wänden und Rohrleitungen
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 1245 mm |
|---|---|
| Länge | 33 m |
| Werkstoff | pvc |
| Stärke | 0,125 mm |
| Farbe | rot |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
523,53 € exkl. MwSt.
/ 3 Rollen
623,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage