950655 Transfer-Klebeband 950, Transparent, 6mm x 55m, 0.13mm
3M™ Adhesive Transfer Tape 950
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7000116647
Rubix:3478974
Hersteller:7000116647

Technische Zusammenfassung
| Breite | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 55 m |
| Werkstoff | hochfester acrylklebstoff 300 |
Dokumente
Produktdetails : 950655 Transfer-Klebeband 950, Transparent, 6mm x 55m, 0.13mm
Verwenden Sie 3M™ Adhesive Transfer Tape 950 für eine Vielzahl von dünnen Hochklebungsanwendungen, bei denen ein stark haftender Klebstoff mit hoher Anfangshaftung gewünscht ist. Unser Klebeband ist vielseitig einsetzbar und bietet gute UV- und Chemikalienbeständigkeit. Es verbindet Substrate mit hoher und niedriger Oberflächenenergie sowie strukturierte Kunststoffe, Schaumstoffe, Gewebe und beschichtete Papiere.
Es handelt sich um einen hochfesten Acrylklebstoff auf einem verdichteten Kraftpapierliner, der auch zum Spleißen von Folien, Folienbahnen und Geweben sowie zum Laminieren von Schaumstoffen, Fotos, Geweben, Metall- oder Kunststoffschildern verwendet werden kann.
Es handelt sich um einen hochfesten Acrylklebstoff auf einem verdichteten Kraftpapierliner, der auch zum Spleißen von Folien, Folienbahnen und Geweben sowie zum Laminieren von Schaumstoffen, Fotos, Geweben, Metall- oder Kunststoffschildern verwendet werden kann.
Die Transferklebebänder der 3M™ Klebstoffserie 3 zeichnen sich durch ihre sehr hohe Anfangshaftung aus und eignen sich besonders zur Ausrüstung von Metall- und Kunststoff-Schildern. Die Transferklebebänder sind von -4°C bis +85°C (kurzfristig bis +12°C) temperaturbeständig.
Stärken
130µm Transferklebeband, #60 verdichteter Kraftpapierliner. Für eine Vielzahl von Materialien. 300 hochfester Acrylklebstoff. UL-zugelassen. Erfüllt die US-Regierungsspezifikation MIL-P-19834B, Amendment 1.|| Haftet gut auf glatten und mäßig strukturierten Oberflächen;Gute UV-Beständigkeit. Gute Chemikalienbeständigkeit. Ideal für Materialien mit hoher Oberflächenenergie (HSE) und niedriger Oberflächenenergie (LSE).|| Haftet gut auf glänzenden Oberflächen und den meisten Kunststoffen;Bietet gute Beständigkeit gegen Lösungsmittel, Luftfeuchtigkeit und Feuchtigkeit|| Für eine Vielzahl von dünnen Hochklebungsanwendungen verwenden, bei denen ein aggressiver Klebstoff mit hoher Anfangshaftung benötigt wird;Passt sich leicht an Kurven und Konturen an|| Spleißen von Folien, Folienbahnen, Geweben. Laminieren von Schaumstoffen, Fotos, Geweben, Metall- oder Kunststoffschildern.;Leichte Ablösung des Liners für manuelle oder Handanwendungen|| Dickere Version von 927
Anwendungen
Verklebung von Kunststoff- und Holzverkleidungen für Schränke;Zusammenbau von Verkaufsdisplays;Verklebung von Kunststoffen mit hoher und niedriger Oberflächenenergie, strukturierten Kunststoffen, Schaumstoffen, Geweben und beschichteten Papieren
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 270x324x324 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 12122 g |
| Breite | 6 mm |
| Länge | 55 m |
| Werkstoff | hochfester acrylklebstoff 300 |
| Stärke | 0,127 mm |
| Farbe | farblos |
| Typ des Bandes | übertragungsband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.938,24 € exkl. MwSt.
/ 144 Rollen
2.306,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage