3610004245 Key Box 36

3610004245 Key Box 36

Siehe technische Informationen
Referenzen
Premium Betriebseinrichtungen:3050.7038
Rubix:1928180
3610004245 Key Box 36

Produktdetails : 3610004245 Key Box 36


Design-Schlüsselkasten mit Zylinderschloss• Formschönes Gehäuse Gefertigt aus silberfarbenem Aluminium und bruchfestem Polyamid. Nummeriertes Indexblatt und Zahlen auf verstellbaren Schlüsselleisten. • 6 Schlüsselanhänger inklusive Anhänger mit permanent sichtbarem Beschriftungsfeld (je 2 blau und schwarz, je 1 rot und gelb). • Sicheres Depot Mit Zahlenkombinationsschloss oder Sicherheits-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln.
Schlüsselkasten DURABLE Key Box, mit Zylinderschloss • Material: Aluminium, hochwertig • Zylinderschloss inklusive 2 Schlüsseln • Dauerhaft sichtbare Beschriftungsfelder • Inklusive Musterbeutel der patentierten Schlüsselanhänger (je 2 Stück in blau und schwarz, je 1 Stück in rot und gelb) • Türöffnung von mehr als 90° ermöglicht leichten Zugriff auf Schlüssel • Inklusive Montagematerial

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
116,29 exkl. MwSt.
/ Stück
138,39 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std