3210021135 Stapeltransportkasten 400x300x175 mm gb W.d.
Stapeltransportkasten 400x300x175 mm gelb W.d.
Siehe technische InformationenReferenzen
LA-KA-PE (Alfred Häner):9900013293
Rubix:1099471
EAN:4330816837078
Produktdetails : 3210021135 Stapeltransportkasten 400x300x175 mm gb W.d.
Transport-Stapelkasten, Wände durchbrochen, Boden geschlossen • Material: Polypropylen • Entspricht den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes • Für den Einsatz auf Rollenbahnen • Wände durchbrochen, Boden geschlossen • Passend zu Palettengrößen B x L: 800 x 1200 mm • Hohe Stabilität • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +60 °C • Medienbeständigkeit: viele Säuren und Laugen
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 39231090 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

