3210021570 Stapeltransportkasten 600x400x145 mm gr WB d
Stapeltransportkasten 600x400x145 mm grau W/B d
Siehe technische InformationenReferenzen
LA-KA-PE (Alfred Häner):9900013342
Rubix:1099589
EAN:4330816837337
Produktdetails : 3210021570 Stapeltransportkasten 600x400x145 mm gr WB d
Transport-Stapelkasten, Wände und Boden durchbrochen • Material: Polypropylen • Entspricht den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes • Für den Einsatz auf Rollenbahnen • Wände und Boden durchbrochen • Passend zu Palettengrößen B x L: 800 x 1200 mm • Hohe Stabilität • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +60 °C • Medienbeständigkeit: viele Säuren und Laugen
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 39231090 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

